Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-914722 Herst.-Nr.: 97-566 EAN/GTIN: 0698833015799 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron Wall Mount Scanner Holder - Strichcode-Scanner-Halterung - Schwarz | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 97-566 | EAN/UPC | 0698833015799 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Wall Mount Scanner Holder - Strichcode-Scanner-Halterung | Produkttyp | Strichcode-Scanner-Halterung | Produktmaterial | Kunststoff |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Strichcode-Scanner-Halterung | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Montagekit | Mitgeliefert | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Strichcode-Scanner-Halterung | Produktmaterial: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ergotron, 97566, scanner, strichcodescannerhalterung, geeignet, wandmontage, schwarz, p/n:, 45353026, 45354026, strichcode, halterung, wall, mount, holder, wandhalterung, 0.7kg, fuer, barcode, 07kg |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,33* | € 24,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 18,81* | € 24,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,99* | € 26,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,97* | € 26,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,24* | € 46,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|