Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 12 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.79" - 2460 x 1080 Pixel (90 Hz) (MZB0EB5EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi 12 17,2 cm (6.79") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9093179
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0EB5EU
EAN/GTIN:
     6941812731208
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Redmi 12 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.79" - 2460 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 8 MP - schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  47949
Modell  Redmi 12
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Redmi 12 - schwarz - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  2460 x 1080 Pixel - 17.2 cm (6.79") - 396 ppi (Pixel pro" ) - (90 Hz)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  MediaTek Helio G88 2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G52
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 13 mit MIUI 14
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  8 Megapixel f/2.1
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2220 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 552 Stunden
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.28 mm x 8.17 mm x 168.6 mm
Gewicht  198.5 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  76.28 mm
Tiefe  8.17 mm
Höhe  168.6 mm
Gewicht  198.5 g
Gehäusefarbe  Schwarz
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Benutzeroberfläche  MIUI 14
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte  Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band  Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, digitaler Kompass
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Schnellladen, IR-Blaster
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Helio G88
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G52
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 4 GB + up to 16 GB virtual extension
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  eMMC 5.1
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.1
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  AI Triple camera
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  17.2 cm (6.79")
Bildschirmauflösung  2460 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  396 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  550 cd/m²
Enhancement-Technologie  Reading Mode 3.0
Wiederholrate  90 Hz
Kontrastverhältnis  1500:1
Merkmale  Lesemodus, Dot Display, AdaptiveSync-Technologie, 70% NTSC
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Sprechzeit  2220 Minuten
Standby-Zeit  552 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 2220 min
Bereitschaft: bis zu 552 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std.
Lesen: bis zu 26 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP53, SGS Low Blue Light Certification
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
76.28 mm
Tiefe:
8.17 mm
Höhe:
168.6 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Benutzeroberfläche:
MIUI 14
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte:
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3
Sensoren:
Beschleunigungssensor, digitaler Kompass
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen:
Schnellladen, IR-Blaster
Typ:
MediaTek Helio G88
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
ARM Mali-G52
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 4 GB + up to 16 GB virtual extension
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
eMMC 5.1
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.1
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
AI Triple camera
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
17.2 cm (6.79")
Bildschirmauflösung:
2460 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
396 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
550 cd/m²
Enhancement-Technologie:
Reading Mode 3.0
Wiederholrate:
90 Hz
Kontrastverhältnis:
1500:1
Kapazität:
5000 mAh
Sprechzeit:
2220 Minuten
Standby-Zeit:
552 Stunden
Kennzeichnung:
IP53, SGS Low Blue Light Certification
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, xiaomi, redmi, 2460, 1080, 47949, schwarz, triplekamera, triple, kamera, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, 6.79", pixel, front, camera, black, dual, midnight, 4gb128gb, mzb0eb5eu, 128gb, 4/128gb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,52*
€ 124,83*
5 Tage
50
€ 1,00*
ab € 98,52*
€ 124,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 168,90*
€ 208,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.