Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 1 - Mobiltelefon - 8 MP 256 GB - Blau (MZB0D33EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-9071778
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0D33EU
EAN/GTIN:
     6941812709726
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Produkttext

Ein Allrounder, ausgestattet mit einem erstklassigen Kamerasystem, Display und Akku. Bring Farbe in dein Leben mit der Power eines Flagship-Modells. Buntes Leben, bunte Bilder Beliebter Flagship-Sensor IMX766 Der IMX766-Sensor ist die erste Wahl für viele Flagship-Smartphones. Der große 1/1,56" -Sensor sorgt für eine höhere Lichtaufnahme und der fortschrittliche Vollpixel-Autofokus ermöglicht eine schnelle automatische Fokussierung Voll ausgestattete Kamera mit OIS für ruhige und stabile Aufnahmen OIS-Technologie minimiert erfolgreich die Folgen von Kameraverwacklungen oder -vibrationen und ermöglicht es, mehr Licht einzufangen, was zu einer erheblichen Qualitätssteigerung führt. Die Bilder überzeugen, egal ob bei Tag oder Nacht. Xiaomi Imaging Engine Leistungsstarke AI-Algorithmen verbessern die Bildqualität und Aufnahmegeschwindigkeit erheblich. Jeder wertvolle Moment in deinem Leben wartet darauf, von dir festgehalten zu werden. Fang alles ein, was die Nacht zu bieten hat Die 4-in-1-Pixel-Binning-Technologie erzeugt aus vier benachbarten Pixeln ein einziges 2µm großes Pixel, wodurch die Lichtempfindlichkeit um das Vierfache erhöht wird. So gelingen dir bessere Nachtaufnahmen. filmKamera Veranstalte deine eigene Fotoausstellung Sieben klassische Filmfilter, Pixelberechnung und Echtzeit-Vorschau unterstützen den Vintage-Vibe und verwandeln dein Foto sofort in ein Meisterwerk. Ultraweitwinkel-Kamera Das Ultraweitwinkelobjektiv lässt dich eine größere Welt erleben. Unverwechselbares Design Minimalistische und elegante Designsprache Der flache Rahmen und die Glasrückseite des Redmi Note 12 Pro 5G sorgen für eine raffinierte Linienführung und ein hochwertiges Flair. Auch Dicke und Gewicht wurden optimiert, so dass das Gerät noch besser und bequemer in der Hand liegt. Hochwertiges Flow AMOLED Display Beeindruckende Farben und Schattierungen Das 16,90cm (6,67") -Display besteht aus fortschrittlichen, flexiblen Materialien, wodurch die Helligkeit erhöht und ein größeres Farbspektrum mit höherem Kontrast angezeigt wird. Alles kombiniert mit einer nahtlosen Anzeige für ein lebendiges Seherlebnis. COP-Technologie ermöglicht ein dünneres Kinn Das fortschrittliche, flexible Flow-AMOLED-Material ermöglicht einen schmaleren unteren Rahmen und damit ein größeres, immersives Display. Hohe Bildwiederholrate von 120 Hz Nahtloses Navigieren durch Websites, Videos, Spiele und mehr Naturgetreue audiovisuelle Erlebnisse Dolby Vision® und HDR10+ sorgen für eine unschlagbare Bildqualität. In Kombination mit Dolby Atmos® und Dual-Lautsprechern genießt du jederzeit und überall Kino-Feeling in deiner Handfläche. Großer 5.000 mAh Akku Im Inneren des 7,9 mm dünnen Gehäuses befindet sich ein Akku mit einer hohen Kapazität von 5.000 mAh, der für eine längere Lebensdauer und ein reibungsloseres Benutzererlebnis sorgt. 67 W TurboCharging Mit 67 W TurboCharging können 15 Minuten ausreichen, um fast alles zu bewältigen, was der Tag so mit sich bringt. Das ist Geschwindigkeit! MediaTek Dimensity 1080 mit 5G - lebendige Effizienz Der hochmoderne 6-nm-Chipsatz steigert die Gesamtgeschwindigkeit und senkt den Stromverbrauch, was zu einer beeindruckenden Leistung bei der Video- und Bilderstellung, bei Spielen und 5G-Konnektivität* führt. Bleibt immer cool Das Redmi Note 12 Pro 5G verwendet ein 12-lagiges Graphitplatten-Kühlsystem, um die Kerntemperatur auch bei intensiver Nutzung effektiv zu senken. Schnelle Speicher- und RAM-Kombination Mit bis zu 8 GB Speicherplatz ist die Geschwindigkeit unübertroffen. Installiere deine Lieblings-Apps und nimm denkwürdige Fotos und Videos mit bis zu 256 GB Speicherplatz auf. 5G ohne Hindernisse* Dank höherer Geschwindigkeit und mehr Frequenzbändern können du und deine Freunde online so kommunizieren, als würdet ihr euch direkt gegenübersitzen.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,9 cm (6.67" )
Display-Auflösung  2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  AMOLED
Display Glasart  Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung  Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays  1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis  20:9
Kontrastverhältnis  1:5000000
Maximale Bildwiederholrate  120 Hz
Helligkeit  900 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte  394 ppi
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Prozessorfamilie  MediaTek Dimensity
Prozessor  Dimensity 1080
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2,6 GHz
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ  LPDDR4X
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  16 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Sensorgröße der Rückkamera  1/1.56"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  2 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera  2 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  119°
Objektivelemente der Rückfahrkamera  6-Element-Objektiv
Maximale Framerate  60 fps
Videoaufnahme-Modi  720p, 1080p
Autofokus  Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Ja
Zeitraffer-Modus  Ja
Nachtmodus  Ja
Panorama  Ja
Hochformat  Ja
Makrofotografie  Ja
AI-Szenenerkennung  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
5G-Standard  Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.2
Frequenzband  Dual-Band
AirPlay  Ja
Wi-Fi Direct  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Blau
Name der Farbe  Sky Blue
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP53
Schutzfunktion  Spritzwassergeschützt
  
Leistungen  
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  TurboPower
Grafikkarte  Mali-G68 MC4
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Elektronischer Kompass  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Stereo
Unterstützte Video-Modi  720p, 1080p
Audio-System  Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate  AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate  3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 12
Betriebssystem-Gabel  MIUI 14
App-Verteilungsplattform  Google Play
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
Akkuladezeit  0,46 h
Austauschbare Batterie  Nein
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
Geomagnetischer Sensor  Ja
Infrarotsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  187 g
Breite  76 mm
Tiefe  7,98 mm
Höhe  163 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
karte  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer  Ja
Schutzhülle  Ja
Netzteilstärke  67 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Bildschirmdiagonale:
16,9 cm (6.67" )
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1:5000000
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
900 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte:
394 ppi
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
MediaTek Dimensity
Prozessor:
Dimensity 1080
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2,6 GHz
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ:
LPDDR4X
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
16 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
2 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
119°
Objektivelemente der Rückfahrkamera:
6-Element-Objektiv
Maximale Framerate:
60 fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
AI-Szenenerkennung:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Frequenzband:
Dual-Band
AirPlay:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
Name der Farbe:
Sky Blue
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP53
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
TurboPower
Grafikkarte:
Mali-G68 MC4
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
MIUI 14
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akkuladezeit:
0,46 h
Austauschbare Batterie:
Nein
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Infrarotsensor:
Ja
Breite:
76 mm
Tiefe:
7,98 mm
Höhe:
163 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
karte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
67 W
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, OLED Display, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, xiaomi, mzb0d33eu, redmi, note, 1080, blue, 256gb, 2400, dimensity, 5000, 8gb/256gb, dual, pro., bildschirmdiagonale:, 6.67, zoll, displayauflösung:, pixel, displaytyp:, amoled., prozessortaktfrequenz:, prozessorfamilie:, mediatek, prozessor:, 1080., ramkapazität:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 232,02*
€ 282,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,39*
€ 350,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.