Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Halter für Kopfhörer - verstellbar, für Tischmontage, Aluminium - Schwarz (18449)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
DeLOCK 18449 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
Artikel-Nr.:
     2753M-9033735
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18449
EAN/GTIN:
     4043619184491
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Halter für Kopfhörer - verstellbar, für Tischmontage, Aluminium - Schwarz
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  18449
Modell  
EAN/UPC  4043619184491

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Halter für Kopfhörer - verstellbar, für Tischmontage, Aluminium
Produkttyp  Halter
Bestimmt für  Kopfhörer
Paketinhalt  Halter, 2 Schrauben, Inbusschlüssel
Produktmaterial  Aluminium, Gummipolsterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.3 cm 3 cm
Länge  12.3 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Halter
Bestimmt für  Kopfhörer
Paketinhalt  Halter, 2 Schrauben, Inbusschlüssel
Produktmaterial  Aluminium, Gummipolsterung
Breite  8.3 cm
Höhe  3 cm
Länge  12.3 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Klappbar
Platzierung/Befestigung  Tischmontage (optional), mit Klemme montierbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Halter
Bestimmt für:
Kopfhörer
Paketinhalt:
Halter, 2 Schrauben, Inbusschlüssel
Produktmaterial:
Aluminium, Gummipolsterung
Breite:
8.3 cm
Höhe:
3 cm
Länge:
12.3 cm
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Klappbar
Platzierung/Befestigung:
Tischmontage (optional), mit Klemme montierbar
Weitere Suchbegriffe: Headsetständer, Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, delock kopfhörer, headset halter, delock, 18449, verstellbar, tischmontage, aluminium, schwarz, kopfhörerhalterung, kopfhrerhalterung, halter, kopfhörer, kopfhrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.