Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Mobility Motorola RAZR 40 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.9" - 2640 x 1080 Pixel (165 Hz) (PAX40013SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOTOROLA razr40 ultra (Flip-Phone, 6,9-Zoll/3,6-Zoll-FHD+-Display, 12-MP-Kamera, 8/256 GB, 3800 mAh, Android 13) Glacier Blue
MOTOROLA razr40 ultra (Flip-Phone, 6,9-Zoll/3,6-Zoll-FHD+-Display, 12-MP-Kamera, 8/256 GB, 3800 mAh, Android 13) Glacier Blue
MOTOROLA razr40 ultra (Flip-Phone, 6,9-Zoll/3,6-Zoll-FHD+-Display, 12-MP-Kamera, 8/256 GB, 3800 mAh, Android 13) Glacier Blue
Artikel-Nr.:
     2753M-8967283
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAX40013SE
EAN/GTIN:
     0840023244964
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Motorola RAZR 40 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.9" - 2640 x 1080 Pixel (165 Hz) - 2 x Rückkamera 12 MP, 13 MP - front camera 32 MP - Glacier Blue
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.  PAX40013SE
Modell  RAZR 40 Ultra
EAN/UPC  0840023244964

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Motorola RAZR 40 Ultra - Glacier Blue - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  pOLED-Display - 2640 x 1080 Pixel - 17.5 cm (6.9") - 413 ppi (Pixel pro" ) - (165 Hz) - 22:9 - AMOLED (LTPO) - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) - aufklappbar - klappbar
Display (2.)  pOLED-Display - Farbe - 9.1 cm (3.6")
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  12 Megapixel - f/1.5 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  32 Megapixel f/2.4
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Schutz  Wasserbeständig
Farbe  Glacier Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  73.95 mm x 6.99 mm x 170.83 mm
Gewicht  184.5 g
Reparierbarkeitsindex  6.4 (von 10)
SAR  1,24 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,52 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Schutz  Wasserbeständig
Breite  73.95 mm
Tiefe  6.99 mm
Höhe  170.83 mm
Gewicht  184.5 g
Angaben zu Abmessungen  Aufgeklappt - 73.95 mm x 6.99 mm x 170.83 mm
Zugeklappt - 73.95 mm x 15.1 mm x 88.42 mm
Gehäusefarbe  Glacier Blue
Gehäusematerial  Veganes Leder, 7000 Reihe Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus
SAR-Wert  1,24 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,52 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Gyroskop, eCompass
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Drei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Dolby Atmos
Klangverstärkungen  3D Audio, Qualcomm Snapdragon Sound
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz  3.2 GHz
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.4
Pixelgröße  0.7 µm
Spezialeffekte  HDR, Fotokabine, Farb-Spot
Gesichtserkennung  Auto-Smile-Capture
Kameramodi  BurstShot, Gesichtsschönheit, Zeitraffer-Video, Aktivfotos, Selfie Mirror, Portrait-Video, Gesture-Selfie, Hyperlapse Video, Live Filter, Capture Dual, Portrait Mode Beauty, Auto Night Vision
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale  Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm, Selfie Animation
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.5
Pixelgröße  1.4 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR, Farb-Spot
Kameramodi  Panorama, Pro-Modus, BurstShot, Super-Auflösungsmodus, Super slow motion, Aktivfotos, Portrait, Night-Vision, Portrait-Video, Hyperlapse Video, Live Filter, Capture Dual, Auto Night Vision
Gesichtserkennung  Auto-Smile-Capture
HDR Modus  HDR10+ Video
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale  Smart-Composition, Bildoptimierung, Google Lens, Horizontausrichtung
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  108 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  pOLED-Display
Technologie  AMOLED (LTPO)
Diagonalabmessung  17.5 cm (6.9")
Bildschirmauflösung  2640 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Klappbar  Ja
Design  Aufklappbar
Pixeldichte  413 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  22:9
Max. Helligkeit  1400 cd/m²
Farbtiefe  1,07 Milliarden Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Wiederholrate  165 Hz
Touch-Abtastrate  360 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  120% DCI-P3
  
Display (2.)  
Typ  pOLED-Display - Farbe
Diagonale  9.1 cm (3.6")
Anzeigeauflösung  1066 x 1056 Pixel
Farbtiefe  1,07 Milliarden Farben
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  3800 mAh
Schnelladetechnologie  TurboPower-Technologie
Drahtloses Laden  Ja
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Schutzabdeckung, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Reparierbarkeitsindex  6.4 (von 10)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Schutz:
Wasserbeständig
Breite:
73.95 mm
Tiefe:
6.99 mm
Höhe:
170.83 mm
Gehäusefarbe:
Glacier Blue
SAR-Wert:
1,24 W/kg (Körper), 0,89 W/kg (Kopf), 2,52 W/kg (Gliedmaße)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Zusätzliche Funktionen:
Drei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
Dolby Atmos
Klangverstärkungen:
3D Audio, Qualcomm Snapdragon Sound
Typ:
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz:
3.2 GHz
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.4
Pixelgröße:
0.7 µm
Spezialeffekte:
HDR, Fotokabine, Farb-Spot
Gesichtserkennung:
Auto-Smile-Capture
Merkmale:
Quad Pixel-Technologie für 1,4 µm, Selfie Animation
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.5
Fokuseinstellung:
Automatisch
HDR Modus:
HDR10+ Video
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
108 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
17.5 cm (6.9")
Bildschirmauflösung:
2640 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Klappbar:
Ja
Design:
Aufklappbar
Pixeldichte:
413 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
22:9
Max. Helligkeit:
1400 cd/m²
Farbtiefe:
1,07 Milliarden Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Wiederholrate:
165 Hz
Touch-Abtastrate:
360 Hz
Diagonale:
9.1 cm (3.6")
Anzeigeauflösung:
1066 x 1056 Pixel
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
3800 mAh
Schnelladetechnologie:
TurboPower-Technologie
Drahtloses Laden:
Ja
Kennzeichnung:
IP52
Reparierbarkeitsindex:
6.4 (von 10)
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, motorola, ultra, 2640, 1080, razr, dualsim, pax40013se, glacier, blue, 40013, dual, interner, speicher, poleddisplay, 6.9", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, poled, display, android, blau, 3800
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 637,65*
€ 715,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 663,83*
€ 740,81*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 734,35*
€ 806,21*
Frei Haus
ab € 1.074,44*
€ 1.162,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,81*
€ 881,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,28*
€ 865,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,50*
€ 843,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,83*
€ 789,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.