Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XPERIA 1 V - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 3840 x 1644 Pixel (120 Hz) (XQDQ54C0G.EUK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony Xperia XQDQ54C0G.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Braun
Sony Xperia XQDQ54C0G.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Braun
Sony Xperia XQDQ54C0G.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Braun
Sony Xperia XQDQ54C0G.EUK Smartphone 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     2753M-8943921
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQDQ54C0G.EUK
EAN/GTIN:
     4589771648742
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Sony XPERIA 1 V - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 3840 x 1644 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - khaki green
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  XQDQ54C0G.EUK
Modell  XPERIA 1 V
EAN/UPC  4589771648742

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony XPERIA 1 V - khaki green - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 3840 x 1644 Pixel - 16.5 cm (6.5") - (120 Hz) - 21:9 - OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO
Arbeitsspeicher  RAM 12 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  48 Megapixel - Sony Exmor T sensor - Weitwinkelobjektiv 24 mm - f/1.9 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Exmor RS CMOS - Telefotoobjektiv - f/2.3 - f/2.8
Dritte Kamera  12 Megapixel - Exmor RS - Ultra-Weitwinkelobjektiv 16 mm - f/2.2
Vordere Kamera  12 Megapixel Exmor RS f/2.0
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig
Farbe  Khaki green
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71 mm x 8.3 mm x 165 mm
Gewicht  187 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig
Breite  71 mm
Tiefe  8.3 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  187 g
Gehäusefarbe  Khaki green
Gehäusematerial  Corning Gorilla Glass Victus
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Steuerung  A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 46, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 BLE
  
Telefonmerkmale  
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  TTY-kompatibel, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Battery Care, STAMINA-Modus, Game Enhancer, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, zwei Stereo-Lautsprecher, Battery Share-Funktion
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format
Supported Digital Video Standards  MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1
Klangverstärkungen  Hi-Res Audio, Dolby Atmos Surround Sound, High-Resolution Audio Wireless, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, Music Pro
  
Prozessor  
Taktfrequenz  3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.9"
Sensor Name  Sony Exmor RS Sensor
Linsenöffnung  F/2.0
Mindestbrennweite  24 mm
Sichtfeld (FoV)  83 Grad
Pixelgröße  1.22 µm
Spezialeffekte  HDR, Creative Look Voreinstellungen
Kameramodi  Handgeste
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Lichtquelle  Display-Blitz
Merkmale  S-Cinetone for mobile
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  48 Megapixel
Sensorgröße  1/1.35"
Sensor Name  Sony Exmor T sensor
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.9
Min. Brennweite  24 mm
Sichtfeld (FoV)  84 Grad
Pixelgröße  2.24 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Hybrid Zoom  15.6
Spezialeffekte  HDR, Creative Look Voreinstellungen
Kameramodi  Nachtmodus, SteadyShot, Cinema-Modus, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Photography Pro, Photo light
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps
Merkmale  Objektverfolgung, RAW Bilderfassung, Eye AF, ZEISS T Beschichtung, Nachführ-AF/AE-Berechnung bis zu 60 Mal pro Sekunde, Augen-AF in Echtzeit für Menschen und Tiere, AI Super Resolution Zoom, ZEISS Optics, up to 30 fps AF/AE, 2-Layer Transistor Pixel, S-Cinetone for mobile, External monitor live streaming
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/3.5"
Sensortyp  Exmor RS CMOS
Objektiv Typ  Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.3 - f/2.8
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  85 - 125 mm
Sichtfeld (FoV)  28 Grad
Pixelgröße  1 µm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/2.5"
Sensorbezeichnung  Sony Exmor RS Sensor
Objektivtyp  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/2.2
Mindestbrennweite  16 mm
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
Pixelgröße  1.4 µm
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  OLED
Diagonalabmessung  16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung  3840 x 1644 Pixel
Displayformat  4K
Seitenverhältnis  21:9
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10, HDR remaster
Enhancement-Technologie  240 Hz Bildstabilisierung
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  240 Hz
Merkmale  Creator Mode powered by CineAlta, X1 for mobile Bildprozessor, BT.2020, 10 Bit Tonwertabstufung, Illuminant D65 White point, Hybrid Log-Gamma (HLG), 100% DCI-P3
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Xperia Adaptive Charging, Spannungsversorgung
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IPX5, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020, USB Power Delivery

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, wasserbeständig
Breite:
71 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
165 mm
Gehäusefarbe:
Khaki green
Gehäusematerial:
Corning Gorilla Glass Victus
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Steuerung:
A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 BLE
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Supported Digital Video Standards:
MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO
RAM:
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensorgröße:
1/2.9"
Sensor Name:
Sony Exmor RS Sensor
Linsenöffnung:
F/2.0
Mindestbrennweite:
24 mm
Sichtfeld (FoV):
83 Grad
Pixelgröße:
1.22 µm
Spezialeffekte:
HDR, Creative Look Voreinstellungen
Kameramodi:
Handgeste
Video Auflösungen:
3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Lichtquelle:
Display-Blitz
Merkmale:
S-Cinetone for mobile
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.9
Min. Brennweite:
24 mm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Hybrid Zoom:
15.6
Sensortyp:
Exmor RS CMOS
Objektiv-Blende:
F/2.3 - f/2.8
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera:
85 - 125 mm
Sensorbezeichnung:
Sony Exmor RS Sensor
Objektivtyp:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Typ:
OLED-Display
Diagonalabmessung:
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung:
3840 x 1644 Pixel
Displayformat:
4K
Seitenverhältnis:
21:9
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10, HDR remaster
Enhancement-Technologie:
240 Hz Bildstabilisierung
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
240 Hz
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Xperia Adaptive Charging, Spannungsversorgung
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Sony, Sony Smartphone, android handy sony, smartphone, smartphone android, sony, xperia, 3840, 1644, khakigrün, khakigrn, khaki, grün, xqdq54c0geuk, xqdq54c0g.euk, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.5", pixel, triplekamera, front, camera, xqdq54c0g, dual, oled, display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.009,43*
€ 1.084,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.012,28*
€ 1.090,46*
€ 5,00*
ab € 1.011,24*
€ 1.090,47*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.108,26*
€ 1.191,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,46*
€ 1.297,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,13*
€ 1.285,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,86*
€ 1.255,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,20*
€ 1.231,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,28*
€ 1.204,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.