Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTRON LX Monitor Arm in Weiß - Monitor Wandhalterung mit patentierter CF-Technologie für Bildschirme bis 86,40cm (34") und 3,2-11,3 kg, VESA Standard (45-243-216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Artikel-Nr.:
     2753M-8943727
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-243-216
EAN/GTIN:
     0698833053579
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis. Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  11,3 kg
Maximale Bildschirmgröße  86,4 cm (34" )
Befestigungstyp  Wand
Minimum Bildschirmgröße  50,8 cm (20" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  11,3 kg
Montage  Schrauben
Für TV geeignet  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)  65,3 cm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsrate  0 - 33 mm
Einstellbare Tiefe  Ja
Tiefeneinstellbereich  10 - 65 mm
Neigungswinkelbereich  0 - 75°
Schwenkbar  Ja
Swivel Winkel  360°
Drehungswinkel  360°
Schwenkbereich  0 - 360°
Anzahl der Arme  1
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Beleuchtungs-LED  Nein
Ein-/Ausschalter  Nein
Drehen  Ja
Neigungsverstellung  Ja
Integrierter USB-Hub  Nein
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Ausrichtung  Landschaftsportrait
Einfache Installation  Ja
HP-Segment  Business, Haus
  
Technische Details  
Motorisiert  Nein
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  ETL
Gewährleistungsfrist  10 Jahr(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsbreite  450 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  140 mm
Paketgewicht  2,5 kg
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
VESA-Halterung enthalten  Ja
Netzteil enthalten  Nein
AC-Netzadapter  Nein
Montageset  Ja
Fernbedienung enthalten  Nein
Betriebsanleitung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Mindestbestellmenge  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
11,3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
86,4 cm (34" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
50,8 cm (20" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
11,3 kg
Montage:
Schrauben
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
65,3 cm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 33 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
10 - 65 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 75°
Schwenkbar:
Ja
Swivel Winkel:
360°
Drehungswinkel:
360°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Anzahl der Arme:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Beleuchtungs-LED:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Nein
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
HP-Segment:
Business, Haus
Motorisiert:
Nein
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ETL
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
2,5 kg
Verpackungsart:
Box
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Netzteil enthalten:
Nein
AC-Netzadapter:
Nein
Montageset:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Nein
Betriebsanleitung:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, geöffnet, ergotron, 45243216, wall, mount, bright, white, monitor, weiß, wandhalterung, patentierter, cftechnologie, bildschirme, zoll, vesa, standard, 32113, technologie, wandhalter, höhenverstellbar, bis34113kg, hhenverstellbar, 34"&11
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 131,58*
€ 165,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 170,59*
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 170,77*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 173,00*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,52*
€ 185,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.