Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-864288 Herst.-Nr.: 20510053 EAN/GTIN: 4021121495304 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KATHREIN EXR 121 - Satellitensignalumschalter | Gruppe | Zubehör | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 20510053 | Modell | EXR 121 | EAN/UPC | 4021121495304 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN EXR 121 - Satellitensignalumschalter | Produkttyp | Satellitensignalumschalter | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.4 cm x 2.1 cm x 7.4 cm | Gewicht | 400 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Satellitensignalumschalter | Frequenzbereich | 47 - 2150 MHz | Impedanz | 75 Ohm | Breite | 3.4 cm | Tiefe | 2.1 cm | Höhe | 7.4 cm | Gewicht | 400 g | | | Verbindungen | | Verbindungen | 2 x Antenneneingang - F-Anschluß Antennenausgang - F-Anschluß | | | Verschiedenes | | Platzierung/Befestigung | Innen | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Satellitensignalumschalter | Frequenzbereich: | 47 - 2150 MHz | Impedanz: | 75 Ohm | Breite: | 3.4 cm | Tiefe: | 2.1 cm | Höhe: | 7.4 cm | Platzierung/Befestigung: | Innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kathrein, 20510053, satellitensignalumschalter, diseqcschalter, umschaltmatrix, diseqcumschaltmatrix, fanschlüsse, 363100, fanschlsse, diseqc, schalter, anschlüsse, antennenbau, 2fach, eingänge, ausgang, kath, stück, cable, splitter, metallisch, eingnge, stck, fach |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,34* | € 47,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,62* | € 48,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,85* | € 49,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,44* | € 49,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,98* | € 62,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|