Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7a - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) (GA03694-GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Schwarz
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Schwarz
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Schwarz
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Schwarz
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Schwarz
Google Pixel 7a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4385 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8390165
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03694-GB
EAN/GTIN:
     0840244701819
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone

Übersicht

Kurzinfo  Google Pixel 7a - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 64 MP, 13 MP - front camera 13 MP - holzkohlefarben
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Google
Hersteller Art. Nr.  GA03694-GB
Modell  Pixel 7a
EAN/UPC  0840244701819

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Google Pixel 7a - holzkohlefarben? - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  GHL1X
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 429 ppi (Pixel pro" ) - (90 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Prozessor  Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  64 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.89 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera  13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent, fingerprint-resistant
Farbe  Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  72.9 mm x 9 mm x 152 mm
Gewicht  193.5 g
SAR  1,19 W/kg (Kopf), 1,06 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  GHL1X
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent, fingerprint-resistant
Breite  72.9 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  152 mm
Gewicht  193.5 g
Gehäusefarbe  Holzkohlefarben
Gehäusematerial  Taktiler Aluminiumrahmen, 3D-thermogeformte Rückseite aus Verbundmaterial
SAR-Wert  1,19 W/kg (Kopf), 1,06 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 BLE
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Security-Updates, Private Compute Core, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Live Translate, Titan M2 Security Module, microphone toggle, camera toggle
  
Medien-Player  
Supported Digital Video Standards  H.264 AVC, H.265 HEVC
  
Prozessor  
Typ  Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Sichtfeld (FoV)  95 Grad
Pixelgröße  1.22 µm
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  64 Megapixel
Sensorgröße  1/1.73"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.89
Sichtfeld (FoV)  80 Grad
Pixelgröße  0.8 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  5x
Kameramodi  Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Langzeitbelichtung, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Photo Unblur
HDR Modus  Live HDR+
Weiß Balance  Spezialeinstellung
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Merkmale  Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, HEVC (High Efficiency Video Coding), Duale Belichtung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, 8-facher Super-Resolution-Zoom, Schneller Kamerastart, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Gesperrter Ordner, Quad PD Quad Bayer wide camera
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
Merkmale  Dual Pixel Autofokus mit Phasenerkennung (PDAF), Objektivkorrektur
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  OLED
Diagonalabmessung  15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  429 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
HDR  Ja
Wiederholrate  90 Hz
Kontrastverhältnis  1000000:1
Schutz  Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Merkmale  Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 90 Hz), High Brightness-Modus, At a Glance
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4385 mAh
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std.
Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 72 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP67, HEARING AID M3/T3
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Recyclinganteil des Produkts  100 % - aluminum housing

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
GHL1X
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig, staubresistent, fingerprint-resistant
Breite:
72.9 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
152 mm
Gehäusefarbe:
Holzkohlefarben
SAR-Wert:
1,19 W/kg (Kopf), 1,06 W/kg (Körper)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 BLE
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Supported Digital Video Standards:
H.264 AVC, H.265 HEVC
Typ:
Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Sichtfeld (FoV):
95 Grad
Pixelgröße:
1.22 µm
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Sensorgröße:
1/1.73"
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.89
Digitaler Zoom:
5x
HDR Modus:
Live HDR+
Weiß Balance:
Spezialeinstellung
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv-Blende:
F/2.2
Diagonalabmessung:
15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
429 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
HDR:
Ja
Wiederholrate:
90 Hz
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4385 mAh
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Kennzeichnung:
IP67, HEARING AID M3/T3
Recyclinganteil des Produkts:
100 % - aluminum housing
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, google android smartphone, smartphone, smartphone android, google, pixel, 2400, 1080, dualsim, dual, 6.1", interner, speicher, oleddisplay, rückkamera, front, camera, holzkohlefarben, rckkamera, oled, display, 03694, ga03694gb, ga03694, charcoal, 128gb, android, schwarz, 4385
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 312,25*
€ 349,26*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 317,96*
€ 354,37*
€ 6,78*
ab € 319,61*
€ 357,41*
€ 4,70*
ab € 320,45*
€ 358,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 335,06*
€ 374,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.