Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11S 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) (MZB0BQ5EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8389571
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0BQ5EU
EAN/GTIN:
     6934177783371
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Redmi Note 11S 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB0BQ5EU
Modell  Redmi Note 11S 5G
EAN/UPC  6934177783371

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Redmi Note 11S 5G - schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  2400 x 1080 Pixel - 16.8 cm (6.6") - (90 Hz)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  MediaTek Dimensity 810 2.4 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G57
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 11 mit MIUI 13
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  13 Megapixel f/2.4
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 1560 Minuten
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.78 mm x 8.75 mm x 163.56 mm
Gewicht  195 g
Reparierbarkeitsindex  7.3 (von 10)
SAR  0,997 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.999 W/kg (limb)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  75.78 mm
Tiefe  8.75 mm
Höhe  163.56 mm
Gewicht  195 g
Gehäusefarbe  Schwarz
SAR-Wert  0,997 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.999 W/kg (limb)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Benutzeroberfläche  MIUI 13
Steuerung  GPS, GLONASS, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  LiquidCool Technology, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Dimensity 810
Taktfrequenz  2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G57
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.4
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.52"
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  Nachtmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  AI Triple camera
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  119 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.8 cm (6.6")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Wiederholrate  90 Hz
Touch-Abtastrate  240 Hz
Kontrastverhältnis  1500:1
Merkmale  Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, AdaptiveSync-Technologie
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Pro Schnellladefunktion
Sprechzeit  1560 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 1560 min
Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 170 Std.
Gaming: bis zu 12 Std.
Ladezeit  60 Min.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 33 W Ladegerät
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Reparierbarkeitsindex  7.3 (von 10)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
75.78 mm
Tiefe:
8.75 mm
Höhe:
163.56 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
SAR-Wert:
0,997 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.999 W/kg (limb)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Benutzeroberfläche:
MIUI 13
Steuerung:
GPS, GLONASS, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Typ:
MediaTek Dimensity 810
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
ARM Mali-G57
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.4
Sensorgröße:
1/1.52"
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Kameramodi:
Nachtmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
AI Triple camera
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
119 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.8 cm (6.6")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Wiederholrate:
90 Hz
Touch-Abtastrate:
240 Hz
Kontrastverhältnis:
1500:1
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Pro Schnellladefunktion
Sprechzeit:
1560 Minuten
Ladezeit:
60 Min.
Reparierbarkeitsindex:
7.3 (von 10)
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, android smartphone, xiaomi, 2400, redmi, note, 1080, 39859, mzb0bq5eu, pixel, schwarz, dualsim, midnight, black, interner, speicher, microsd, slot, 6.6", triplekamera, front, camera, 1800, 5000, dual, triple, kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.