Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct Crossover - Standard Edition (010-02730-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Garmin Instinct Crossover - Standard Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Hybrid 176 x 176 Pixel Blau GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8360820
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02730-04
EAN/GTIN:
     0753759305727
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Instinct Crossover - Standard Edition - 45 mm - faserverstärktes Polymer - Sportuhr mit Band - Silikon - Handgelenkgröße: 135-230 mm - einfarbig - 64 MB - Bluetooth, ANT+ - 65 g - Blue Granite
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02730-04
Modell  Instinct Crossover
EAN/UPC  0753759305727

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Instinct Crossover Standard Edition - faserverstärktes Polymer - Sportuhr mit Band - 64 MB - Blue Granite
Produkttyp  Sportuhr
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Höhe, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Temperatur, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge
Konnektivität  Bluetooth, ANT+
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Anzeige  Einfarbig Memory-in-Pixel LCD 176 x 176 Pixel - chemisch gehärtetes Glas
Speicherkapazität  64 MB
Gehäuse  Rund - 45 mm - rostfreier Stahl, faserverstärktes Polymer
Band  Band - Silikon - austauschbar
Zahlungstechnologie  Garmin Pay
Eingang  Drucktaster
Passend für Handgelenke mit Umfang  135-230 mm
Benachrichtigungen  Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Merkmale  HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Datum, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, angeleitete Atemübung, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Echtzeit-Darstellung der Strecke, Smart-Trainer-Bedienung, Health Snapshot, XERO-Standorte
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Batterie  Wiederaufladbar Lithium-Ionen
Farbe  Blue Granite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 mm x 16.2 mm x 45 mm
Gewicht  65 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sportuhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Benachrichtigungen  Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Höhe, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Temperatur, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge
Zahlungstechnologie  Garmin Pay
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Farbe  Blue Granite
Sensoren  Beschleunigungssensor, Thermometer, barometisches Altimeter, 3-Achsen-Kompass, optischer Herzfrequenzsensor
Funktionen  HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Datum, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, angeleitete Atemübung, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, Echtzeit-Darstellung der Strecke, Smart-Trainer-Bedienung, Health Snapshot, XERO-Standorte
  
Speicherkapazität  
Kapazität  64 MB
  
Anzeige  
Typ  Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv
Auflösung  176 x 176 Pixel
Schutz  Chemisch gehärtetes Glas
Abmessungen (Breite x Höhe)  23 mm x 23 mm
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth, ANT+
  
Eingabegerät  
Typ  Drucktaster
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie  Ja
Laufzeitdetails  Smartwatch-Modus - bis zu 28 Tage
Energiesparmodus - bis zu 71 Tage
Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 111 Stunde(n)
GPS-Modus - bis zu 25 Stunde(n)
Expeditions-GPS-Modus - bis zu 40 Tage
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
Hüllengröße  45 mm
Blende  Faserverstärktes Polymer/Edelstahl
Gehäusedetails  Faserverstärktes Polymer
  
Band  
Name  Band
Austauschbar  Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang  135-230 mm
Verschluss-Typ  Schnalle
Breite  22 mm
Material  Silikon
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  45 mm
Tiefe  16.2 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  65 g
  
Verschiedenes  
Vorinstallierte Software  Stopwatch, Calendar, Alarm Clock, Timer, Fitness Age, CONNECT IQ
Vibrationsalarm  Ja
Gehäusematerial  Rostfreier Stahl, faserverstärktes Polymer
Schutz  Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör  Lade-/Datenkabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  100 m
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Sportuhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Navigation:
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport:
Multisport
Zahlungstechnologie:
Garmin Pay
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Farbe:
Blue Granite
Kapazität:
64 MB
Typ:
Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv
Auflösung:
176 x 176 Pixel
Schutz:
Chemisch gehärtetes Glas
Abmessungen (Breite x Höhe):
23 mm x 23 mm
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth, ANT+
Technologie:
Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Gehäuse Form:
Rund
Hüllengröße:
45 mm
Blende:
Faserverstärktes Polymer/Edelstahl
Gehäusedetails:
Faserverstärktes Polymer
Name:
Band
Austauschbar:
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang:
135-230 mm
Verschluss-Typ:
Schnalle
Breite:
22 mm
Material:
Silikon
Tiefe:
16.2 mm
Höhe:
45 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Gehäusematerial:
Rostfreier Stahl, faserverstärktes Polymer
Mitgeliefertes Zubehör:
Lade-/Datenkabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
100 m
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: garmin smart watch, bluetooth uhr, garmin, instinct, crossover, 02730, 0100273004, blue, granite, standard, edition, faserverstärktes, polymer, sportuhr, band, silikon, handgelenkgröße:, 135230, einfarbig, bluetooth, ant+, faserverstrktes, handgelenkgre, handgelenkgröße, instinct®, granitblau/silber, granitblausilber, granitblau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 304,12*
€ 361,00*
€ 5,00*
ab € 305,75*
€ 361,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 326,85*
€ 387,19*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 335,40*
€ 396,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.