Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARMIN INSTINCT® CROSSOVER Granitblau/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0400
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02730-04
EAN/GTIN:
     0753759305727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
So individuell wie du. Instinct Crossover.

Diese robuste Hybrid GPS-Smartwatch verbindet die klassische Analoguhr mit den Funktionen einer Sport-Smartwatch. Die integrierte RevoDrive Technologie mit automatischer Kalibrierung garantiert eine präzise analoge Zeitmessung - selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. Die Super LumiNova beschichteten Analogzeiger und Stundenmarkierungen ermöglichen eine perfekte Ablesbarkeit der Uhrzeit bei allen Lichtverhältnissen - auch bei völliger Dunkelheit. Die integrierten Sport-Apps umfassen zahlreiche Sportarten, von Krafttraining über Laufen bis hin zu Mountainbiken. Dank zahlreicher Fitness- und Gesundheitsfunktionen kannst du dein Energielevel, Stress, Schlaf und vieles mehr 24/7 überwachen. Erhalte Benachrichtigungen von deinem Apple oder Android Smartphone direkt auf dein Handgelenk und bezahle kontaktlos über Garmin Pay. Mit einer hervorragenden Akkulaufzeit von bis zu 28 Tage (und Nächte) im Smartwatch-Modus und einer unendlichen Laufzeit im analogen Modus bei der Solar-Variante wird das Aufladen zur Nebensache.

Highlights
  • Robuste 45mm Hybrid GPS Smartwatch mit analogen Uhrzeigern
  • RevoDrive Technologie garantiert eine präzise analoge Zeitmessung
  • Super Luminova beschichtete Analogzeiger für perfekte Ablesbarkeit auch bei Nacht
  • Für jede Aktivität bereit - mit mehr als 40 Sport und Outdoor Apps
  • Smart unterwegs mit Android oder Apple Smartphones - erhalte Nachrichten auf die Uhr oder bezahle kontaktlos mit Garmin Pay
  • Fitness und Gesundheit im Blick - mit Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse, Stresslevelmessung u.v.m.
  • Beste Fitness-App Garmin Connect, Stiftung Warentest "Sehr Gut" (1,0)


Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
Höhe:
7 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
11.5 cm
Farbe:
Blaugrau
Weitere Suchbegriffe: garmin smart watch, bluetooth uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 304,46*
€ 362,05*
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 389,64*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 334,84*
€ 397,77*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 335,62*
€ 397,80*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,77*
€ 473,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.