Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline #StyleColor Grün - Mintfarbe Indoor (ACHUSBCSMARTPD20WG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal
Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal
Artikel-Nr.:
     2753M-8357762
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSBCSMARTPD20WG
EAN/GTIN:
     8018080433139
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
  
Design  
Produktfarbe  Grün, Mintfarbe
  
Leistung  
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Steckertypen enthalten  EU
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Produktfarbe:
Grün, Mintfarbe
Stromstecker-Typ:
Typ C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Steckertypen enthalten:
EU
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 20w, universalladegerät, ladegerät usb c, cellularline, achusbcsmartpd20wg, usbc, charger, green, #stylecolor, grün, mintfarbe, indoor, stylecolor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 20,79*
€ 28,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 28,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.