Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PV710UL-W - LCD-Projektor - 7100 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Standardobjektiv - LAN - weiß (60005575)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8332139
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005575
EAN/GTIN:
     5028695614758
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  NEC PV710UL-W - LCD-Projektor - 7100 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Standardobjektiv - LAN - weiß
Gruppe  Projektoren
Hersteller  NEC
Hersteller Art. Nr.  60005575
Modell  PV710UL-W
EAN/UPC  5028695614758

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC PV710UL-W - LCD-Projektor - Standardobjektiv - LAN - weiß
Gerätetyp  LCD-Projektor
Farbe  Weiß
Helligkeit  7100 lm
Kontrastverhältnis  3000000:1
Auflösung  WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis  16:10
Objektiv  Standardobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung  Horizontal, vertikal
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunden
Videoeingang  LAN
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  434 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.9 cm x 40.7 cm x 16.4 cm
Gewicht  11.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  LCD-Projektor
Netzwerk  Ethernet
Farbe  Weiß
  
Projektor  
Helligkeit  7100 lm
Kontrastverhältnis  3000000:1
Projektionsdistanz  1.016 m - 12.7 m
Auflösung  WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  120 Hz x 100 kHz
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunden
Besonderheiten  Korrektur der Wandfarbe, PJlink, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Objektivspeicher, integriertes Testmuster, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Modus für große Höhen, Hochformat, Free Tilt, AMX Beacon, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2
  
Objektiv  
Typ  Standardobjektiv
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung  Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung  10% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung  20% / 20%
  
Videoeingang  
Videoschnittstellen  HDMI, HDBaseT
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  Verdrahtetes LAN
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x HDBAseT Eingang - RJ-45
1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x HDBaseT - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel
Kennzeichnung  RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, HDCP 1.4, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, IEC 62471-5:2015
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  434 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  49.9 cm
Tiefe  40.7 cm
Höhe  16.4 cm
Gewicht  11.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  40 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Gerätetyp:
LCD-Projektor
Netzwerk:
Ethernet
Farbe:
Weiß
Helligkeit:
7100 lm
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Projektionsdistanz:
1.016 m - 12.7 m
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp:
Laser
Lampenlebensdauer:
Bis zu 20000 Stunden
Typ:
Standardobjektiv
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung:
10% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung:
20% / 20%
Videoschnittstellen:
HDMI, HDBaseT
Video-Modi:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle:
Verdrahtetes LAN
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Enthaltene Kabel:
1 x Stromkabel
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
434 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
49.9 cm
Tiefe:
40.7 cm
Höhe:
16.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
40 dB
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, lcd beamer, lcd-projektor, beamer sharp nec, 7100, 1920, 1200, 60005575, wuxga, pv710ulw, pv710ul, 40001626, lcdprojektor, 16:10, standardobjektiv, weiß, 1610, projektor, laser, incl., np13zl, lens, 1920x1200, lumen, laserlichtquelle, 20.000, stunden, garantie:, jahre, installation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.875,03*
€ 2.989,72*
Frei Haus
ab € 2.945,39*
€ 3.044,72*
3 Tage
2
€ 1,00*
ab € 3.045,43*
€ 3.146,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.257,86*
€ 3.369,41*
Frei Haus
ab € 3.409,48*
€ 3.526,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.989,72*
€ 3.557,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,45*
€ 3.534,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.913,28*
€ 3.466,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.887,48*
€ 3.436,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.875,03*
€ 3.421,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.