Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCL 40 40SE 17,1 cm (6.75" ) Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett (T610K2-2BLCA112-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     2753M-8326698
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     T610K2-2BLCA112-2
EAN/GTIN:
     4894461962634
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  17,1 cm (6.75" )
Display-Auflösung  720 x 1600 Pixel
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  20:9
Kontrastverhältnis  1500:1
Maximale Bildwiederholrate  90 Hz
Helligkeit  450 cd/m²
Art des Touchscreens  Kapazitiv
Pixeldichte  260 ppi
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  2,3 GHz
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Helio G37
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne  4
Co-Prozessor  Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz  1,8 GHz
Co-Prozessor-Architektur  ARM Cortex-A53
Anzahl Co-Prozessorkerne  4
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  6 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  1000 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  8 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Sensorgröße der Rückkamera  1/2.55"
Sensorgröße der zweiten Rückkamera  1/5"
Sensorgröße der dritten Rückkamera  1/5"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  2 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera  0,7 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera  1,75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera  1,75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera  79,4°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  88,8°
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera  88,8°
Objektivelemente der Rückfahrkamera  5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera  3-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera  3-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera  4-Element-Objektiv
Sensorgröße Frontkamera  1/4"
Frontkamera Blendenzahl  2
Pixelgröße Frontkamera  1,12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera  80,2°
Maximale Framerate  30 fps
Videoaufnahme-Modi  1080p
Gesichtserkennung  Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Ja
Panorama  Ja
AI-Szenenerkennung  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  HSPA+
5G-Standard  Nicht unterstützt
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.1
3G-Datenrate (max.)  42 Mbit/s
4G Datenrate (max.)  150 Mbit/s
Wi-Fi Direct  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Violett
  
Leistungen  
Schnellladung  Ja
Grafikkarte  IMG GE8320
Fingerabdruckscanner  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Stereo
Unterstützte Audioformate  AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV
Unterstützte Videoformate  AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 13
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5010 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  190 g
Breite  76,5 mm
Tiefe  8,45 mm
Höhe  167,9 mm
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Bildschirmdiagonale:
17,1 cm (6.75" )
Display-Auflösung:
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Helligkeit:
450 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
260 ppi
Prozessor-Taktfrequenz:
2,3 GHz
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G37
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne:
4
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1,8 GHz
Co-Prozessor-Architektur:
ARM Cortex-A53
Anzahl Co-Prozessorkerne:
4
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/2.55"
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/5"
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5"
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0,7 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1,75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1,75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
79,4°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
88,8°
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
88,8°
Objektivelemente der Rückfahrkamera:
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera:
3-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera:
3-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera:
4-Element-Objektiv
Sensorgröße Frontkamera:
1/4"
Frontkamera Blendenzahl:
2
Pixelgröße Frontkamera:
1,12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80,2°
Maximale Framerate:
30 fps
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Gesichtserkennung:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Panorama:
Ja
AI-Szenenerkennung:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
HSPA+
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
3G-Datenrate (max.):
42 Mbit/s
4G Datenrate (max.):
150 Mbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Violett
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
IMG GE8320
Fingerabdruckscanner:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Videoformate:
AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Akku-/Batteriekapazität:
5010 mAh
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Breite:
76,5 mm
Tiefe:
8,45 mm
Höhe:
167,9 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, 5010, t610k22blca1122, 40se, 6.75, zoll, dualsim, android, typc, violett, dual, t610k2, 2blca112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.