Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5063T - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC (1001033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5063T - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5063T - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5063T - EU/UK/AUS
Basisstation
Headset binaural
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5063T - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5063T - EU/UK/AUS
Artikel-Nr.:
     2753M-8325541
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001033
EAN/GTIN:
     5714708008354
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  EPOS IMPACT SDW 5063T - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1001033
Modell  IMPACT SDW 5063T
EAN/UPC  5714708008354

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS IMPACT SDW 5063T - drahtloses Headset-System
Produkttyp  Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Empfohlene Verwendung  Telefon, Computer
Lokalisierung  Australien, Großbritannien, Europäische Union
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Funkfrequenzbereich  1880 - 1900MHz
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Mit Mikrofonen  2
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Gewicht  136 g
Empfohlene Verwendung  Telefon, Computer
Max. Betriebsabstand  180 m
Lokalisierung  Australien, Großbritannien, Europäische Union
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Magnetmaterial  Neodym
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen  2
Frequenzgang  100 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Drahtlose Verbindung  
Funkfrequenzbereich  1880 - 1900MHz
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter, USB-Kabel, Basisstation
Kabeldetails  USB-Kabel
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 14 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 12 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 11.5 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 9 Stunden
Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden
Standby-Zeit  44 Stunden
Ladezeit  1.5 Stunden
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12.2 cm
Transporttiefe  17.2 cm
Transporthöhe  17.2 cm
Transportgewicht  937 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Empfohlene Verwendung:
Telefon, Computer
Max. Betriebsabstand:
180 m
Lokalisierung:
Australien, Großbritannien, Europäische Union
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
DECT
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Magnetmaterial:
Neodym
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen:
2
Geräuschunterdrückung:
Ja
Funkfrequenzbereich:
1880 - 1900MHz
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter, USB-Kabel, Basisstation
Kabeldetails:
USB-Kabel
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit:
44 Stunden
Ladezeit:
1.5 Stunden
Transportbreite:
12.2 cm
Transporttiefe:
17.2 cm
Transporthöhe:
17.2 cm
Transportgewicht:
937 g
Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, computer headset, epos, 1001033, impact, 5063t, 5063, dect, zertifiziert, teams, eu/uk/aus, euukaus, headset, headsetsystem, onear, kabellos, microsoft, optimiert, system, stereo, dectgap, sennheiser, germany, usba
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
429
€ 2,90*
ab € 226,17*
€ 273,45*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 234,45*
€ 283,33*
€ 6,78*
ab € 238,05*
€ 285,31*
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 286,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 246,67*
€ 295,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001029
ab € 200,02*
Ähnlich
EPOS
1001035
ab € 261,17*
Ähnlich
EPOS
1001031
ab € 220,54*
Ähnlich
EPOS
1001037
ab € 254,43*
Ähnlich
EPOS
1001039
ab € 223,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.