Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11S 5G 16,8 cm (6.6" ) Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz (MZB0BPLEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8295296
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0BPLEU
EAN/GTIN:
     6934177783272
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,8 cm (6.6" )
Display-Auflösung  2400 x 1800 Pixel
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  20:9
Kontrastverhältnis  1500:1
Maximale Bildwiederholrate  90 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Dimensity 810
Anzahl Prozessorkerne  8
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSDXC
RAM-Typ  LPDDR4X
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  13 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  2 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  119°
Frontkamera Blendenzahl  2,4
Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate  60 fps
Videoaufnahme-Modi  720p, 1080p
Nachtmodus  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.1
Bluetooth-Profile  A2DP
Wi-Fi Direct  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Schnellladung  Ja
Grafikkarte  Mali-G57
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
Elektronischer Kompass  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Stereo
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 11
Betriebssystem-Gabel  MIUI 13
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  195 g
Breite  75,8 mm
Tiefe  8,75 mm
Höhe  163,6 mm
  
Zertifikate  
Kopf-SAR (EU)  0,596 W/kg
Körper-SAR (EU)  0,997 W/kg
Extremitäten SAR (EU)  1,999 W/kg
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Displayschutz  Ja
karte  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer  Ja
Schutzhülle  Ja
Netzteilstärke  33 W
  
Sonstige Funktionen  
Touchscreen  Ja
  
Technische Details  
Index der Reparierbarkeit  7.3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Bildschirmdiagonale:
16,8 cm (6.6" )
Display-Auflösung:
2400 x 1800 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Dimensity 810
Anzahl Prozessorkerne:
8
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDXC
RAM-Typ:
LPDDR4X
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
119°
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Nachtmodus:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bluetooth-Profile:
A2DP
Wi-Fi Direct:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G57
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Betriebssystem-Gabel:
MIUI 13
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Breite:
75,8 mm
Tiefe:
8,75 mm
Höhe:
163,6 mm
Kopf-SAR (EU):
0,596 W/kg
Körper-SAR (EU):
0,997 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
1,999 W/kg
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Displayschutz:
Ja
karte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
33 W
Touchscreen:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
7.3
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, geöffnet, xiaomi, mzb0bpleu, redmi, note, 5000, android, black, mzb0bq5eu, zoll, dualsim, typc, schwarz, dual, 128gb, 6.4", išmanusis, telefonas, 4+128gb, vidurnakcio, juodos, spalvos, 4gb/128gb, imanusis, 4128gb, 4gb128gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 111,98*
€ 144,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,05*
€ 163,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.