Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53" ) Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau (38909)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8295193
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0B8XEU
EAN/GTIN:
     6934177776533
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,6 cm (6.53" )
Display-Auflösung  1600 x 720 Pixel
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  20:9
Art des Touchscreens  Kapazitiv
Abgerundete Displayecken  Ja
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Helio G25
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2 GHz
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  2 GB
Interne Speicherkapazität  32 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ  LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße  1000 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  13 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  5 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)  2 MP
Rückkamera Blendenzahl  2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,4
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Blitz-Typ  LED
Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate  30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi  720p, 1080p
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version  5.0
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Grau
Name der Farbe  Graphite Gray
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Schnellladung  Ja
Grafikkarte  PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Sprachwahl  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
  
Multimedia  
FM-Radio  Ja
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 11
Betriebssystem-Gabel  MIUI 12.5
App-Verteilungsplattform  Google Play
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit  148 h
Kontinuierliche Videowiedergabe  20 h
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  194 g
Breite  77 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  164,9 mm
  
Zertifikate  
Kopf-SAR (EU)  0,398 W/kg
Körper-SAR (EU)  0,978 W/kg
Extremitäten SAR (EU)  1,8 W/kg
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
karte  Ja
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer  Ja
Netzteilstärke  10 W
  
Technische Details  
Index der Reparierbarkeit  7.6

Weitere Informationen:
Gewicht:
194,0 kg
Bildschirmdiagonale:
16,6 cm (6.53" )
Display-Auflösung:
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken:
Ja
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G25
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
RAM-Kapazität:
2 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ:
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
5.0
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Graphite Gray
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
FM-Radio:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Betriebssystem-Gabel:
MIUI 12.5
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
148 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Breite:
77 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
164,9 mm
Kopf-SAR (EU):
0,398 W/kg
Körper-SAR (EU):
0,978 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
1,8 W/kg
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
karte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Netzteilstärke:
10 W
Index der Reparierbarkeit:
7.6
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, xiaomi, 38909, redmi, grau, 32gb, grey, dual, mzb0b8xeu, 5000, 2/32gb, 220233l2g, 2gb/32gb, 6.53, zoll, dualsim, android, mikrousb, 220233, 232gb, 2gb32gb, mikro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.