Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SCR-2010 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot (SCR2010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-8294556
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SCR2010
EAN/GTIN:
     5706751067112
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Radio
USB Lautsprecher

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  1
Produktfarbe  Rot
Aufladekompatibilität  Digitalkamera, Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Smartwatch
Ein-/Ausschalter  Ja
Eingebaute Taschenlampe  Ja
Entfernbare Stromverbindungen  Ja
LED-Anzeigen  Akkustand
  
Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  2000 mAh
Aufladequelle  Solar, USB
Schnellladung  Nein
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
Batterie Aufladezeit (USB)  5 h
Batterie Aufladezeit (solar)  50 h
  
Leistung  
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  1 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Mikro-USB
USB-Anschluss Typ A  Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports  1
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Radio  
Integriertes Radio  Ja
Unterstützte Bänder  AM, FM
Digitales UKW-Radio  88 - 108 MHz
AM-Bandbereich  530 - 1620 kHz
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  78 mm
Gewicht  400 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  90 mm
Verpackungstiefe  73 mm
Verpackungshöhe  165 mm
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB

GPSR

GPRS Hersteller  Denver Germany GmbH
GPSR Anschrift  Steinbachstr. 60, Passau, 94036, Deutschland
GPSR E-Mail  sales.de@denver.eu

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
1
Produktfarbe:
Rot
Ein-/Ausschalter:
Ja
Eingebaute Taschenlampe:
Ja
Entfernbare Stromverbindungen:
Ja
LED-Anzeigen:
Akkustand
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2000 mAh
Aufladequelle:
Solar, USB
Schnellladung:
Nein
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Batterie Aufladezeit (USB):
5 h
Batterie Aufladezeit (solar):
50 h
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Input Anschluss:
Mikro-USB
USB-Anschluss Typ A:
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports:
1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integriertes Radio:
Ja
Unterstützte Bänder:
AM, FM
Digitales UKW-Radio:
88 - 108 MHz
AM-Bandbereich:
530 - 1620 kHz
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite:
65 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
78 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Verpackungsart:
Box
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, usb akku, 2010, denver, scr2010, 2000, solarkurbelradio, 111101400030, solar, kurbelradio, notfall, radio, scr2010mk2, 2000mah, akku, lithiumion, liion, 2010mk2, lithium
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,80*
€ 22,81*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 18,73*
€ 25,17*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 26,51*
5 Tage
11
1
€ 1,00*
ab € 26,08*
€ 34,66*
1
€ 6,90*
ab € 30,97*
€ 41,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.