Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales SCR-2010 Notfall Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales SCR-2010 Notfall Radio
Inter Sales SCR-2010 Notfall Radio
Artikel-Nr.:
     7405B-999598713
Hersteller:
     Inter Sales
Herst.-Nr.:
     SCR2010
EAN/GTIN:
     5706751067112
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Radio
USB Lautsprecher

Inter Sales SCR-2010 Notfall Radio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DENVER SCR-2010 - Radio Produkttyp: Radio Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 6,5 cm x 7,8 cm Radio: AM/FM Lautsprecher: 1 x Lautsprecher - eingebaut Batterie: Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - 2000 mAh

Inter Sales SCR–2010 Notfall Radio

Produktbeschreibung:

Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max): 1
RotDigitalkamera,
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, SmartwatchAufladequelle: Solar,
USBLithium–Ion (Li–Ion) 2000 mAhEingebaute Lautsprecher
Integriertes Radio1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Radio
Audiosystem
Funktionen
Radio
Funktionen
Batterieanzeige, integrierte Dynamokurbel, integrierte Taschenlampe, solarbetrieben, integrierte Notrufsirene, integriertes Ladegerät für Mobiltelefon
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher – eingebaut
Radio
Radio–Tuner
Analog – AM/FM
Tuneranzeige
Abstimmskala
Antennen–Formfaktor
Ausziehbar
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type–A) ¦ USB (nur Stromversorgung) (micro–USB)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Kabel, Tragriemen (Handgelenk)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil + Solarpanel
Stromquelle
Batterie
Batterie
Batterie
Wiederaufladbar – Lithium–Ionen
Kapazität
2000 mAh
Details zur Lebensdauer von Batterien
Radio – bis zu 15 Stunde(n) ¦ Blinkleuchte – bis zu 12 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
6,5 cm
Höhe
7,8 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
7,3 cm
Transporthöhe
16,5 cm
Transportgewicht
400 g

Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, usb akku, Lautsprecher, Home & Living
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,77*
€ 22,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 26,47*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 25,91*
€ 34,59*
€ 6,90*
ab € 30,91*
€ 41,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.