Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (44344)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-8289977
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     44344
EAN/GTIN:
     6941812707074
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Redmi Note 12 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Eisblau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  44344
Modell  Redmi Note 12 5G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Redmi Note 12 5G - Eisblau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 395 ppi (Pixel pro" ) - (120 Hz) - AMOLED
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 619
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 12 mit MIUI 14
Hauptkamera  48 Megapixel - ISOCELL JN1 - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Omnivision OV08D - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  13 Megapixel f/2.45
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2040 Minuten
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Farbe  Eisblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.21 mm x 7.98 mm x 165.88 mm
Gewicht  189 g
Reparierbarkeitsindex  7.6 (von 10)
SAR  0,68 W/kg (Kopf), 0.911 W/kg (body), 2.395 W/kg (limb)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Breite  76.21 mm
Tiefe  7.98 mm
Höhe  165.88 mm
Gewicht  189 g
Gehäusefarbe  Eisblau
Reparierbarkeitsindex  7.6 (von 10)
SAR-Wert  0,68 W/kg (Kopf), 0.911 W/kg (body), 2.395 W/kg (limb)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  MIUI 14
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Grafitkühlung, IR-Blaster, Coin Vibration Motor
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 619
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Sensorgröße  1/3.0"
Linsenöffnung  F/2.45
Linsenelemente Anzahl  5-Element
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  48 Megapixel
Sensorgröße  1/2.76"
Sensor Name  Samsung ISOCELL JN1
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  5-Element
Pixelgröße  0.64 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  Bokeh Effekt
Kameramodi  Hochformat-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  4-in-1 to 1.28µm pixel
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Sensorgröße  1/4"
Sensorname  Omnivision OV08D sensor
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Anz. der Objektivelemente  5-Element
Sichtfeld (FoV)  118 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Anz. der Objektivelemente  3-Element
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  395 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  1200 cd/m²
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  240 Hz
Kontrastverhältnis  4500000:1
Merkmale  Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, DotDisplay, E2 Pro
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Mi-FC Schnellladetechnologie
Sprechzeit  2040 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 2040 min
Gaming: bis zu 14 Std.
Wiedergabe (YouTube): bis zu 21 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP53, SGS Eye Care Display Certification, SGS Seamless Pro 120Hz Certification
Zubehör im Lieferumfang  33 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Breite:
76.21 mm
Tiefe:
7.98 mm
Höhe:
165.88 mm
Gehäusefarbe:
Eisblau
Reparierbarkeitsindex:
7.6 (von 10)
SAR-Wert:
0,68 W/kg (Kopf), 0.911 W/kg (body), 2.395 W/kg (limb)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
MIUI 14
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen:
Grafitkühlung, IR-Blaster, Coin Vibration Motor
Typ:
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 619
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Sensorgröße:
1/3.0"
Linsenöffnung:
F/2.45
Linsenelemente Anzahl:
5-Element
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Sensor Name:
Samsung ISOCELL JN1
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
5-Element
Pixelgröße:
0.64 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Spezialeffekte:
Bokeh Effekt
Kameramodi:
Hochformat-Modus
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
4-in-1 to 1.28µm pixel
Sensorname:
Omnivision OV08D sensor
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Anz. der Objektivelemente:
5-Element
Sichtfeld (FoV):
118 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
395 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
1200 cd/m²
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
240 Hz
Kontrastverhältnis:
4500000:1
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Mi-FC Schnellladetechnologie
Sprechzeit:
2040 Minuten
Zubehör im Lieferumfang:
33 W Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, xiaomi, redmi, note, 44344, 2400, 1080, dualsim, dual, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.67", pixel, triplekamera, front, camera, eisblau, oled, display, triple, kamera, blue, mzb0cyweu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 135,45*
€ 169,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,53*
€ 177,13*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 141,46*
€ 177,14*
€ 6,90*
ab € 184,33*
€ 224,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.