Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax W10.1 Action Cam 4K, Bildstabilisierung, Dual-Display, Wasserfest, Touch-Screen, Full-HD, WLAN (LMXW101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Artikel-Nr.:
     2753M-8289755
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     LMXW101
EAN/GTIN:
     8594175355550
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate  240 fps
Video-Auflösung  1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate  H.264, H.265
  
Bildqualität  
Megapixel insgesamt  64 MP
Fotomodus  Ja
Unterstützte Bildformate  JPS
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
Display  TFT
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
Touchscreen  Ja
  
Speichermedium  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
GPS  Nein
Bluetooth  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Stecker  Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse  1
  
Merkmale  
Unterstützte Sprachen  Tschechisch, Englisch, Ungarisch, Polnisch, Slowakisch
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  2 h
Akku-/Batteriekapazität  1350 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  127 g
Gewicht (mit Batterie)  64 g
Breite  42 mm
Tiefe  32 mm

Weitere Informationen:
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Video-Auflösung:
1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265
Megapixel insgesamt:
64 MP
Fotomodus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPS
Eingebautes Display:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Touchscreen:
Ja
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
WLAN:
Ja
GPS:
Nein
Bluetooth:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
USB-Stecker:
Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Unterstützte Sprachen:
Tschechisch, Englisch, Ungarisch, Polnisch, Slowakisch
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
2 h
Akku-/Batteriekapazität:
1350 mAh
Gewicht:
127 g
Gewicht (mit Batterie):
64 g
Breite:
42 mm
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, lamax, lmxw101, w10.1, action, bildstabilisierung, dualdisplay, wasserfest, touchscreen, fullhd, wlan, w101, dual, display, touch, screen, full
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,68*
€ 259,16*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 270,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 238,71*
€ 282,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.