Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W10.1 Actionsport-Kamera 64 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104785915
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     W10.1
EAN/GTIN:
     8594175355550
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Gewicht (mit Batterie)
64 g
Breite
42 mm
Tiefe
32 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
64 MP
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPS
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Akku-/Batteriekapazität
1350 mAh
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Englisch, Ungarisch, Polnisch, Slowakisch
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Touchscreen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.