Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A54 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) (SM-A546BLVCEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     2753M-8284697
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A546BLVCEUB
EAN/GTIN:
     8806094885736
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy A54 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Awesome Violet
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-A546BLVCEUB
Modell  Galaxy A54 5G
EAN/UPC  8806094885736

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy A54 5G - Awesome Violet - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A546B/DS
Anzeige  OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.31 cm (6.4") - (120 Hz) - Super AMOLED
Prozessor  2.4 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Mit One UI
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2760 Minuten
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Farbe  Awesome Violet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.7 mm x 8.2 mm x 158.2 mm
Gewicht  202 g
Reparierbarkeitsindex  8.4 (von 10)
SAR  0,693 W/kg (Kopf), 1,338 W/kg (Körper), 3,15 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A546B/DS
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Breite  76.7 mm
Tiefe  8.2 mm
Höhe  158.2 mm
Gewicht  202 g
Gehäusefarbe  Awesome Violet
Reparierbarkeitsindex  8.4 (von 10)
SAR-Wert  0,693 W/kg (Kopf), 1,338 W/kg (Körper), 3,15 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Benutzeroberfläche  One UI
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte  Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security-Updates, 4 Jahre OS-Updates
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie
  
Prozessor  
Taktfrequenz  2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Benutzerspeicher  101 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  10x
Kameramodi  Nightography
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale  vDIS Technologie, Auto Framing, Object Eraser, Photo Remaster
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  Super AMOLED
Diagonalabmessung  16.31 cm (6.4")
Bildschirmauflösung  2340 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
Wiederholrate  120 Hz
Merkmale  O Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Sprechzeit  2760 Minuten
Laufzeitdetails  Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 20 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 19 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std.
Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 68 Std.
Sprechen (4G): bis zu 2760 min
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP67
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-A546B/DS
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig, staubresistent
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
158.2 mm
Gehäusefarbe:
Awesome Violet
Reparierbarkeitsindex:
8.4 (von 10)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche:
One UI
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte:
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen:
Dolby Atmos Sound Technologie
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
101 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.8
Digitaler Zoom:
10x
Kameramodi:
Nightography
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Funktionen:
Macro-Kamera
Typ:
OLED-Display
Diagonalabmessung:
16.31 cm (6.4")
Bildschirmauflösung:
2340 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Wiederholrate:
120 Hz
Merkmale:
O Display
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
5000 mAh
Sprechzeit:
2760 Minuten
Kennzeichnung:
IP67
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, galaxy, 2340, 1080, violet, awesome, dualsim, dual, 6.4", triplekamera, triple, kamera, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, pixel, front, camera, sma546blvceub, oled, display, a546blvceub, 128gb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 266,88*
€ 308,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 270,98*
€ 311,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 326,03*
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 289,32*
€ 333,81*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 294,19*
€ 338,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.