Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM (SM-A146PZKDEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8284688
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806094825374
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy A14 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-A146PZKDEUB
Modell  Galaxy A14 5G
EAN/UPC  8806094825374

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy A14 5G - Schwarz - 5G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A146P/DSN
Anzeige  LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16.72 cm (6.6") - PLS
Prozessor  2.2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Mit One UI
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  13 Megapixel f/2.0
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  78 mm x 9.1 mm x 167.7 mm
Gewicht  204 g
Reparierbarkeitsindex  8.8 (von 10)
SAR  1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-A146P/DSN
Formfaktor  Touch
Breite  78 mm
Tiefe  9.1 mm
Höhe  167.7 mm
Gewicht  204 g
Gehäusefarbe  Schwarz
Reparierbarkeitsindex  8.8 (von 10)
SAR-Wert  1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Benutzeroberfläche  One UI
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  RAM Plus
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
  
Prozessor  
Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
Benutzerspeicher  46.1 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.0
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  10x
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektiv-Blende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  PLS
Diagonalabmessung  16.72 cm (6.6")
Bildschirmauflösung  2408 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
Merkmale  Infinity-V Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-A146P/DSN
Formfaktor:
Touch
Breite:
78 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
167.7 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Reparierbarkeitsindex:
8.8 (von 10)
SAR-Wert:
1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche:
One UI
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen:
RAM Plus
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Benutzerspeicher:
46.1 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.0
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Digitaler Zoom:
10x
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv-Blende:
F/2.4
Funktionen:
Tiefenkamera
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
16.72 cm (6.6")
Bildschirmauflösung:
2408 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Merkmale:
Infinity-V Display
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, android smartphone, samsung, 2408, 1080, galaxy, schwarz, dualsim, dual, 6.6", triplekamera, sma146pzkdeub, triple, kamera, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, front, camera, a146pzkdeub, anzeige, black, 64gb, a146p
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 118,70*
€ 142,61*
€ 3,50*
ab € 121,38*
€ 146,37*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 122,17*
€ 147,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,07*
€ 149,36*
€ 4,99*
ab € 126,69*
€ 152,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.