Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.52" - 1200 x 720 Pixel (90 Hz) (101S0609H001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Grau
Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Grau
Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8275734
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101S0609H001
EAN/GTIN:
     6438409083227
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia G22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.52" - 1200 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Meteor Gray
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  101S0609H001
Modell  G22
EAN/UPC  6438409083227

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia G22 - Meteor Gray - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1528
Anzeige  1200 x 720 Pixel - 16.6 cm (6.52") - (90 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Unisoc T606 / 1.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  2 Megapixel - Macro-Kamera
Dritte Kamera  2 Megapixel - Tiefenkamera
Vordere Kamera  8 Megapixel - CMOS f/2.0 - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Meteor Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.19 mm x 8.48 mm x 165 mm
Gewicht  196.11 g
SAR  0,512 W/kg (Kopf), 1,583 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1528
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  76.19 mm
Tiefe  8.48 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  196.11 g
Gehäusefarbe  Meteor Gray
Gehäusematerial  100 % recycelter Kunststoff
SAR-Wert  0,512 W/kg (Kopf), 1,583 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Schnellladen, 3 Jahre Security-Updates, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, QuickFix design
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  OZO Spatial Sound Recording, OZO Playback Technology
  
Prozessor  
Typ  Unisoc
Prozessornummer  T606
Taktfrequenz  1.6 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB + bis zu 2 GB virtuelle Erweiterung
Interne Speicherkapazität  64 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Sensorart  CMOS
Linsenöffnung  F/2.0
Fokuseinstellung  Fixfokus
Pixelgröße  1.12 µm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  5-Element
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, AI Portait, 50MP-Modus, Tripod Mode
Lichtquelle  LED-Blitz
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Funktionen  Macro-Kamera
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.6 cm (6.52")
Bildschirmauflösung  1200 x 720 Pixel
Displayformat  HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  500 cd/m²
Wiederholrate  90 Hz
Schutz  Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Merkmale  Sunlight Brightness Boost
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  5050 mAh
Schnelladetechnologie  Power Delivery 3.0
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Bildschirmschutz, USB-C Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
TA-1528
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
76.19 mm
Tiefe:
8.48 mm
Höhe:
165 mm
Gehäusefarbe:
Meteor Gray
Gehäusematerial:
100 % recycelter Kunststoff
SAR-Wert:
0,512 W/kg (Kopf), 1,583 W/kg (Körper)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sensoren:
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Klangverstärkungen:
OZO Spatial Sound Recording, OZO Playback Technology
Typ:
Unisoc
Prozessornummer:
T606
Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
4 GB + bis zu 2 GB virtuelle Erweiterung
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Sensorart:
CMOS
Linsenöffnung:
F/2.0
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Pixelgröße:
1.12 µm
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
5-Element
Spezialeffekte:
HDR
Lichtquelle:
LED-Blitz
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.6 cm (6.52")
Bildschirmauflösung:
1200 x 720 Pixel
Displayformat:
HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
500 cd/m²
Wiederholrate:
90 Hz
Merkmale:
Sunlight Brightness Boost
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
5050 mAh
Schnelladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Laufzeitdetails:
Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std.
Kennzeichnung:
IP52
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, nokia, 1200, meteor, 101s0609h001, 0609, dualsim, gray, dual, interner, speicher, microsd, slot, 6.52", pixel, triplekamera, front, camera, triple, kamera, grey, 64gb, grau, 6.52, zoll, global
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,11*
€ 139,18*
€ 5,00*
ab € 114,85*
€ 139,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 126,72*
€ 152,01*
€ 6,90*
ab € 129,81*
€ 154,56*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 129,74*
€ 155,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.