Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 4GB+128GB onyx gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4898
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     45813
EAN/GTIN:
     6941812716922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ausgestattet mit einer 50 Megapixel Triple-Kamera, kann das Xiaomi Redmi Note 12 hochaufgelöste Fotos sowie Videos aufnehmen. Unterstützt wird es dabei von einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core Prozessor der mit bis zu 2,8 GHz getaktet ist. Der leistungsstarke 5.000 mAh Akku lässt sich dank der Schnellladefunktion mit 33 Watt in kurzer Zeit aufladen. Das 16,94 cm (6,67 Zoll) große AMOLED Display stellt alles klar und deutlich dar.

Highlights
  • Beeindruckendes 16,94 cm (6,67 Zoll) 120 Hz AMOLED Display
  • Triple-Kamera mit 50 + 8 + 2 Megapixel
  • 13 Megapixel In-Display Selfie-Frontkamera
  • 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher
  • Riesiger 5.000 mAh Akku mit 33 Watt Fast-Charging
  • Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core Prozessor mit bis zu 2,8 GHz
  • Fingerabdrucksensor im Power-Button und Entsperrung per AI-Gesichtserkennung
  • Betriebssystem MIUI 14 basierend auf Android 13


Weitere Informationen:
Gewicht:
484 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
9.8 cm
Breite:
18.6 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 198,51*
€ 239,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 205,48*
€ 247,68*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 233,33*
€ 278,38*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.