Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 13 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.36" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (MZB0D92EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8258778
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0D92EU
EAN/GTIN:
     6941812711750
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi 13 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.36" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 10 MP, 12 MP - front camera 32 MP - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB0D92EU
Modell  13
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi 13 - Schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.2 cm (6.36") - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED E6 - HDR
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 13 mit MIUI 14
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0
Dritte Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera  32 Megapixel f/2.0
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Schutz  Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71.5 mm x 7.98 mm x 152.8 mm
Gewicht  189 g
Reparierbarkeitsindex  7.6 (von 10)
SAR  0,997 W/kg (Körper), 0,998 W/kg (Kopf), 2,576 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Breite  71.5 mm
Tiefe  7.98 mm
Höhe  152.8 mm
Gewicht  189 g
Gehäusefarbe  Schwarz
Reparierbarkeitsindex  7.6 (von 10)
SAR-Wert  0,997 W/kg (Körper), 0,998 W/kg (Kopf), 2,576 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Benutzeroberfläche  MIUI 14
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Google Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n78, n79, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, LiquidCool Technology, drahtloses Reverse-Laden, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Qualcomm FastConnect 7800, Xiaomi Surge Lade-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagement-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagementsystem
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  AAC, LDAC, LHDC
Video-Erweiterungen  HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless
  
Prozessor  
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS 4.0
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.0
Sichtfeld (FoV)  89.6 Grad
Pixelgröße  0.7 µm
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Nachtmodus, Vlog-Modus, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung, Video-Teleprompter
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  1,4 µm 4-in-1 Super Pixel, Dynamic Framing (0.8x / 1x)
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  7-Element
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  23mm
Pixelgröße  1 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  30x
Spezialeffekte  HDR, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filters, Klassisches Leica Auslösegeräusch, Leica Watermark
Kameramodi  Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Nachtmodus, Slow Shutter, Klon, Dokumente, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Nacht-Porträt-Modus, Supermoon-Modus, Ultra-Nachtvideo, Zauber-Zoom, Zeit einfrieren, Zeitraffer bei Nacht, Parallele Welten, Standbild-Video, Langzeitbelichtung, Lightning Burst
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps
Merkmale  One-click AI Cinema, HDR-Videoaufnahme, Xiaomi ProFocus, Leica Profi-Objektiv, HyperOIS, 35 mm Schwarz-Weiß-Objektiv, 50 mm Swirly-Bokeh-Objektiv, 90 mm Weichzeichner-Objektiv, Vario-Summicron 1:1.8-2.2/15-75 ASPH, 2.0µm 4-in-1 Super Pixel
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  10 Megapixel
Sensorgröße  1/3.75"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.0
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  75mm
Pixelgröße  1 µm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensorgröße  1/3.06"
Objektivtyp  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/2.2
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  15mm
Pixelgröße  1.12 µm
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED E6
Diagonalabmessung  16.2 cm (6.36")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  1900 cd/m²
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Enhancement-Technologie  Dolby Vision, AdaptiveSync-Technologie, Pro HDR Display
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  240 Hz
Merkmale  DCI-P3 Breiter Farbumfang, True Color, JNCD 0.32, Delta-E 0.36
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4500 mAh
Schnelladetechnologie  Schnellladefunktion
Drahtloses Laden  Ja
Ladezeit  38 Min.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
7.98 mm
Höhe:
152.8 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Reparierbarkeitsindex:
7.6 (von 10)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Benutzeroberfläche:
MIUI 14
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Google Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
AAC, LDAC, LHDC
Video-Erweiterungen:
HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO
RAM:
LPDDR5X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 4.0
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.0
Sichtfeld (FoV):
89.6 Grad
Pixelgröße:
0.7 µm
Spezialeffekte:
HDR
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale:
1,4 µm 4-in-1 Super Pixel, Dynamic Framing (0.8x / 1x)
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
7-Element
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera:
23mm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Digitaler Zoom:
30x
Gesichtserkennung:
Gesichtserkennung
Lichtquelle:
LED-Blitz
Sensorgröße:
1/3.75"
Objektiv Typ:
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.0
Objektivtyp:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Typ:
OLED-Display
Diagonalabmessung:
16.2 cm (6.36")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
1900 cd/m²
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Enhancement-Technologie:
Dolby Vision, AdaptiveSync-Technologie, Pro HDR Display
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
240 Hz
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4500 mAh
Schnelladetechnologie:
Schnellladefunktion
Drahtloses Laden:
Ja
Ladezeit:
38 Min.
Kennzeichnung:
IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, OLED Display, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, xiaomi, 2400, 1080, schwarz, dualsim, dual, triplekamera, triple, kamera, interner, speicher, oleddisplay, 6.36", pixel, front, camera, oled, display, mzb0d92eu, black, 8256gb, 256gb, 99934232, 8/256gb, miui
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 528,48*
€ 597,62*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 542,96*
€ 609,35*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 542,72*
€ 609,57*
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 546,82*
€ 614,10*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 575,91*
€ 641,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,35*
€ 725,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,26*
€ 704,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,93*
€ 682,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.