Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 165 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - Europa - Space-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Satechi ST-UC165GM Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8245285
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-UC165GM-EU
EAN/GTIN:
     0810086360352
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Satechi - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 165 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - Europa - Space-grau
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Satechi
Hersteller Art. Nr.  ST-UC165GM-EU
Modell  
EAN/UPC  0810086360345

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Satechi - Netzteil - 165 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  340 g
Lokalisierung  Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität  165 Watt
Ausgabeanschlussstellen  2 x 24 pin USB-C 100 W
2 x 24 pin USB-C 60 W
Zubehör im Lieferumfang  Schreibtischständer
Farbe  Space-grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.98 cm x 7.11 cm x 3.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Space-grau
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  2 x 24 pin USB-C 100 W
2 x 24 pin USB-C 60 W
Leistungskapazität  165 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schreibtischständer
Besonderheiten  LED-Anzeige
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.98 cm
Tiefe  7.11 cm
Höhe  3.1 cm
Gewicht  340 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Space-grau
Lokalisierung:
Europa
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
2 x 24 pin USB-C 100 W , 2 x 24 pin USB-C 60 W
Leistungskapazität:
165 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Schreibtischständer
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Breite:
9.98 cm
Tiefe:
7.11 cm
Höhe:
3.1 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, usb ladegerät 4x usb c, ladegerät usb, ladegerät usb c, satechi, stuc165gmeu, 165w, charger, with, uc165gm, netzteil, wechselstrom, 100240, watt, ausgangsanschlüsse:, europa, spacegrau, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, space, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,22*
€ 104,30*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 80,23*
€ 104,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.