Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71" ) Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau (45636)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8234658
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     45636
EAN/GTIN:
     6941812714959
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  17 cm (6.71" )
Display-Auflösung  1650 x 720 Pixel
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  20.6:9
Kontrastverhältnis  1500:1
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Helio G85
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2 GHz
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  1000 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  5 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Blitz-Typ  LED
Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate  30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi  720p, 1080p
Zeitraffer-Modus  Ja
Nachtmodus  Ja
Panorama  Ja
Hochformat  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
5G-Standard  Nicht unterstützt
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Grau
Name der Farbe  Graphite Gray
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  FlashCharge
Grafikkarte  Mali G52-MP2
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
  
Multimedia  
FM-Radio  Ja
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 12
Betriebssystem-Gabel  MIUI 13
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  192 g
Breite  76,4 mm
Tiefe  8,77 mm
Höhe  168,8 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
karte  Ja
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Bildschirmdiagonale:
17 cm (6.71" )
Display-Auflösung:
1650 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
20.6:9
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G85
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Graphite Gray
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
FlashCharge
Grafikkarte:
Mali G52-MP2
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
FM-Radio:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
MIUI 13
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Breite:
76,4 mm
Tiefe:
8,77 mm
Höhe:
168,8 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
karte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, xiaomi, redmi, 45636, grey, 4gb128gb, 128gb, android, mzb0dh2eu, graphite, 4gb+128gb, dualsim, grau, dual, gray, eumzb0dh2eu, 5000, 6941812716373, 40554330, 4/128gb, graphit, 22126rn91y, 4gb/128gb, 6.71, zoll, mikrousb, 4330
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 161,46*
€ 201,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 162,44*
€ 201,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,49*
€ 203,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.