Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 12C 4G Smartphone Dual-SIM RAM 3 GB / Interner Speicher 64 microSD slot 6.71" 1650 x 720 Pixel 2 x Rückkamera 50 MP front camera 5 Graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 12C 4G Smartphone Dual-SIM RAM 3 GB / Interner Speicher 64 microSD slot 6.71" 1650 x 720 Pixel 2 x Rückkamera 50 MP front camera 5 Graphitgrau
Xiaomi Redmi 12C 4G Smartphone Dual-SIM RAM 3 GB / Interner Speicher 64 microSD slot 6.71" 1650 x 720 Pixel 2 x Rückkamera 50 MP front camera 5 Graphitgrau
Artikel-Nr.:
     7405B-999723295
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0DKXEU
EAN/GTIN:
     6941812716540
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Xiaomi Redmi 12C 4G Smartphone Dual-SIM RAM 3 GB / Interner Speicher 64 microSD slot 6.71" 1650 x 720 Pixel 2 x Rückkamera 50 MP front camera 5 Graphitgrau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xiaomi Redmi 12C - Graphitgrau - 4G Smartphone - 64 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Anzeige: 1650 x 720 Pixel - 17 cm (6.71") - 20.6:9 Besonderheiten: UKW-Radio Prozessor: MediaTek Helio G85 2 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 3 GB / 64 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem: Android 12 mit MIUI 13 Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel f/2.2 Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB Gesprächszeit: Bis zu 2040 Minuten Standby-Zeit: Bis zu 508 Stunden Farbe: Graphitgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.41 mm x 8.77 mm x 168.76 mm Gewicht: 192 g

Xiaomi Redmi 12C 4G Smartphone Dual–SIM RAM 3 GB / Interner Speicher 64 microSD slot 6.71" 1650 x 720 Pixel 2 x Rückkamera 50 MP front camera 5 Graphitgrau

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 17 cm Display–Auflösung
1650 x 720 Pixel Bildschirmform Flach Natives
Seitenverhältnis 20.6:9 Kontrastverhältnis 1500:1
Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Helligkeit 500
cd/m? Software Plattform Android Installiertes
Betriebssystem Android 12 Betriebssystem–Gabel
MIUI 13 Netzwerk SIM–Kartensteckplätze Dual–SIM
Mobilfunknetzgenerierung 4G SIM–Kartentyp NanoSIM
3G–Standards WCDMA 4G–Standard LTE–TDD & LTE–FDD
5G–Standard Nicht unterstützt WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.1 Nahfeldkommunikation
(NFC) Ja Kamera Rückkamera–Typ Dual–Kamera Auflösung
Rückkamera (numerisch) 50 MP Rückkamera Blendenzahl
1.8 Frontkamera–Typ Einzelne Kamera Auflösung
Frontkamera (numerisch) 5 MP Frontkamera Blendenzahl
2.2 Rückkamera–Blitz Ja Blitz–Typ LED Video–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Maximale Framerate 30 fps Auflösung
bei Capture Geschwindigkeit 1280x720@30fps,
1920x1080@30fps Videoaufnahme–Modi 720p, 1080p
Zeitraffer–Modus Ja Nachtmodus Ja Panorama Ja
Hochformat Ja Design Formfaktor Balken Produktfarbe
Grau Name der Farbe Graphite Gray Speichermedium
RAM–Kapazität 3 GB Interne Speicherkapazität 64
GB Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 1 TB Akku/Batterie Akku–/Batteriekapazität
5000 mAh Gewicht und Abmessungen Gewicht 192 g
Breite 76,4 mm Tiefe 8,77 mm Höhe 168,8 mm Navigation
Standort–Position Ja GPS Ja GLONASS Ja BeiDou
Ja Galileo Ja Nachrichtenübertragung SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja MMS (Multimedia–Nachrichtenübermittlung Service)
Ja E–Mail Ja Leistungen Videoanruf Ja Schnellladung
Ja Fingerabdruckscanner Ja Gesichtserkennung Ja
Freisprecheinrichtung Ja Vibrationsalarm Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB–Stecker
Mikro–USB Kopfhörer–Anschluss 3,5 mm Abonnement
Abonnement–Typ Kein Abonnement Prozessor Prozessorfamilie
MediaTek Prozessor Helio G85 Anzahl Prozessorkerne
8 Prozessor Boost–Frequenz 2 GHz Multimedia FM–Radio
Ja Sensoren Annäherungssensor Ja Beschleunigungsmesser
Ja Umgebungslichtsensor Ja Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja Garantiekarte Ja Mitgelieferte
Kabel Mikro–USB Sim Karten Auswerfer Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Formfaktor
Touch
Integrierte Komponenten
UKW–Radio
Breite
76.41 mm
Tiefe
8.77 mm
Höhe
168.76 mm
Gewicht
192 g
Gehäusefarbe
Graphitgrau
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 12
Benutzeroberfläche
MIUI 13
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE
3G UMTS–Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, virtueller Annäherungssensor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen
Schnellladen
Prozessor
Typ
MediaTek Helio G85
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM – 3 GB + bis zu 5 GB virtuelle Erweiterung
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speicherschnittstelle
eMMC 5.1
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/2.76"
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Kameramodi
Nachtmodus, Hochformat–Modus, 50MP–Modus
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale
AI Dual–Kamera, 4–in–1 Pixelbinning
Anzeige
Diagonalabmessung
17 cm (6.71")
Bildschirmauflösung
1650 x 720 Pixel
Displayformat
HD+
Seitenverhältnis
20.6:9
Max. Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
1500:1
Merkmale
Lesemodus, Dot Display, 70% NTSC
Verbindungen
Anschlusstyp
Micro–USB ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
2040 Minuten
Standby–Zeit
508 Stunden
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 2040 min ¦ Bereitschaft: bis zu 508 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. ¦ Gaming: bis zu 13 Std.
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, 10 W Ladegerät

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.