Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 (256 GB, 8 GB), Cream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Cremefarben
Artikel-Nr.:
     845-8806094724837
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BZEGEUB
EAN/GTIN:
     8806094724837
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone



Mach die Bilder deines Lebens.Du möchtest besondere Momente in ihrer ganzen Faszination festhalten und teilen? Perfekt! Mit der legendären Kamera unserer neuen Galaxy S23-Serie kannst du selbst nachts das Beste aus dem Moment herausholen und beeindruckende Fotos und Videos machen – Wow-Faktor inklusive! Aber das ist längst nicht alles. Der neue Snapdragon-Prozessor bringt dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level und zaubert flüssige Grafiken auf dein Display. Dein nächster Highscore wartet auf dich! Und dank des ausdauernden Akkus bleiben genug Energiereserven, um nach intensivem Gaming dein weiteres Entertainment-Programm zu genießen. Wie du siehst, steckt in der neuen Galaxy S23-Serie eine Menge für dich drin. Alles, um das meiste aus deinen besonderen Momenten zu machen.Highlights

  • Für Detail-Verliebte.
    Mit seinen drei Hauptkameras auf der Rückseite bietet dir das Galaxy S23 alles, was du für nahezu professionelle Fotos und 8K-Videos brauchst. Die hochauflösende 50 MP Hauptkamera mit großem Pixelsensor kann deine Aufnahmen auch bei Nacht bis ins Detail erstrahlen lassen. Zu noch mehr Überblick kann dir die 12 MP-Ultraweitwinkelkamera verhelfen, während das Teleobjektiv mit 3x Hybrid Optical Zoom dir die Welt fast greifbar nah heranholt. Für gelungene Selfies einfach in die Frontkamera lächeln – den Rest erledigt dein Galaxy S23 für dich.

  • Eine Kamera, die mitdenkt. 
    Ob Portrait, Landschaftsaufnahme, Party-Schnappschuss oder Action-Video: Das Galaxy S23 überzeugt mit echten Meisterwerken „out-of-the-cam“. Noch bevor du auf den Auslöser drückst, entscheidet die KI, welche Einstellungen für helle, klare Aufnahmen sorgen. Dank Nightography kann dies auch bei Nacht deinen Fotos und Videos viel Tiefe und Detailreichtum verleihen. Mit dem intelligenten Foto- und Videoeditor kannst du deinen Aufnahmen dann im Handumdrehen selbst noch den letzten Schliff verleihen. Und was macht anschließend mehr Spaß, als deine Erinnerungen sofort mit anderen zu teilen?

  • Natürlich schön.
    Du liebst es, wenn die Dinge in Balance sind? Dann wirst du am harmonischen Design des Galaxy S23 deine Freude haben. Es verbindet klare Formen und naturnahe Farben zu einem ausgewogenen Ganzen. Neben dem klassischen Schwarz sind das sanfte Beige, das neblige Grün und der zarte Lavendel-Ton inspiriert von der ruhigen Kraft der Natur. Für das gewisse Extra setzen der polierte Rahmen und die Ringe um die Kameraobjektive glanzvolle Akzente.

  • Galaxy-Power modern definiert.
    Von einem Samsung Galaxy erwartest du viel. Und jedes Mal ein bisschen mehr. Gut, dass das Galaxy S23 die Messlatte hoch ansetzt. Mit der Performance, die du für deinen anspruchsvollen mobilen Lifestyle brauchst. Etwa für den fliegenden Wechsel zwischen Apps oder atemberaubende 8K-Videoaufnahmen. Der neue Snapdragon-Prozessor kann dabei selbst enthusiastische Gamer ins Staunen versetzen. Dank intelligenter Rechenpower und jeder Menge Akku-Ausdauer bist auch du beim Mobile Gaming ganz vorne dabei. Genieße schnelle und flüssige Action, wann immer dir danach ist.

    Technische Daten

  • 6,1“ Zoll (15,39 cm) Infinity-O Dynamic AMOLED Display
  • Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core Prozessor
  • Hauptkamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
  • Frontkamera: 12 MP
  • Android 13.0
  • 256 GB interner Gerätespeicher, 8 GB RAM
  • 5G fähig
  • Bluetooth 5.3


  • Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, Galaxy S23 (256 GB, 8 GB), Cotton Flower, Mobile, Cell, handhelds, PalmOne, pocketpc, Samsung Gerät
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 776,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 846,59*
    € 1.007,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 842,13*
    € 1.002,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 820,25*
    € 976,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 801,87*
    € 954,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 776,81*
    € 924,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apple
    MMTN2ZM/A
    ab € 12,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.