Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8232777 Herst.-Nr.: SM-S911BZKGEUB EAN/GTIN: 8806094724639 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1" ) Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Schwarz (SM-S911BZKGEUB) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, sms911bzkgeub, galaxy, s911bzkgeub, black, 256gb, phantom, android, s911b, schwarz, 3900, dual, s911, zoll, dualsim, telekom, 99934006, sms911b, typc, sms911bzkgeue, s911bzkgeue, 6.1", model, 8+256gb, phantoom |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 535,02* | € 592,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,74* | € 599,59* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 542,91* | € 599,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 562,04* | € 621,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 562,76* | € 621,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|