Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6" ) Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz (SM-S916BZKDEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8232774
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S916BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806094725728
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Technische Daten

rnrnrn
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,8 cm (6.6" )
Display-Auflösung  2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  Dynamic AMOLED 2X
Display Glasart  Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung  Gorilla Glass Victus 2
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)  1750 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate  120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)  1200 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte  393 ppi
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Qualcomm Snapdragon
Prozessor  8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne  8
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  12 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  10 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera  1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera  1,4 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera  1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera  85°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  120°
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera  36°
Optischer Zoom  3x
Digitaler Zoom  30x
Frontkamera Blendenzahl  2,2
Pixelgröße Frontkamera  1,12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera  80°
Blitz-Typ  LED
Video-Auflösung  7680 x 4320 Pixel
Autofokus  Ja
Zeitraffer-Modus  Ja
Bildstabilisator  Ja
Bildstabilisator Typ  Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser  Ja
Nachtmodus  Ja
Panorama  Ja
Hochformat  Ja
  
Netzwerk  
Mobilfunknetzgenerierung  5G
4G-Standard  LTE
5G-Standard  NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.3
MIMO  Ja
Modulation  1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Name der Farbe  Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
Schutzfunktion  Wasserfest
Gehäusematerial  Aluminium
  
Leistungen  
Schnellladung  Ja
Kabelloses Aufladen  Ja
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Galileo  Ja
  
Multimedia  
Audio-System  Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate  3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate  3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 13
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  4700 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe  27 h
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
Barometer  Ja
Geomagnetischer Sensor  Ja
Hallsensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  195 g
Breite  76,2 mm
Tiefe  7,6 mm
Höhe  157,8 mm
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Sim Karten Auswerfer  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
16,8 cm (6.6" )
Display-Typ:
Dynamic AMOLED 2X
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1750 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
1200 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte:
393 ppi
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1,4 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
85°
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120°
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
36°
Optischer Zoom:
3x
Digitaler Zoom:
30x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1,12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80°
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standard:
LTE
5G-Standard:
NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Akku-/Batteriekapazität:
4700 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
27 h
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Breite:
76,2 mm
Tiefe:
7,6 mm
Höhe:
157,8 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, samsung, sms916bzkdeub, galaxy, s916bzkdeub, s23+, black, 256gb, phantom, android, s916b, plus, schwarz, dual, s916, 4700, 6.6", model, 8+256gb, 16.8, zoll, dualsim, phantomschwarz, oled, display, 50mp
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 654,59*
€ 724,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 669,96*
€ 734,72*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 679,35*
€ 748,57*
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 744,35*
€ 808,52*
Frei Haus
ab € 783,95*
€ 844,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,72*
€ 874,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,05*
€ 856,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,68*
€ 838,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,56*
€ 821,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,96*
€ 797,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.