Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (540359)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8231625
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540359
EAN/GTIN:
     4252011905140
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

SCHNELLES AUFLADEN Das Netzteil bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 25W, die durch Power Delivery PPS und QC 3.0 Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, dass jedes Smartphone oder Tablet schnell und dennoch schonend für den Akku aufgeladen wird. Die intelligente Lade-Technologie passt sich automatisch an das angeschlossene Gerät an und liefert die optimale Leistung, um den Ladevorgang so effizient wie möglich zu gestalten. GLEICHZEITIGES LADEN: Du kannst zwei Geräte gleichzeitig mit maximal 15 Watt laden, denn es verfügt über einen USB-C sowie einen USB-A Anschluss. Egal ob du dein Smartphone, deine Smartwatch oder andere USB-fähige Geräte aufladen möchtest, dieses Netzteil bietet ausreichend Leistung, um beide Geräte schnell und effizient aufzuladen. Dank der intelligenten Lade-Technologien passt sich das Netzteil automatisch an das angeschlossene Gerät an und liefert die optimale Ladeleistung. Mit diesem Netzteil bist du somit immer bestens gerüstet, um deine Geräte schnell und zuverlässig aufzuladen, egal wo du bist. HOHE KOMPATIBILITÄT Das Ladegerät ist äußerst vielseitig und kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, wie beispielsweise Tablets, Smartphones, Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörern und Drohnen. Es unterstützt eine breite Palette von Lade-Technologien, einschließlich Quick Charge, Power Delivery und andere Standards, um sicherzustellen, dass es mit den meisten Geräten auf dem Markt kompatibel ist. KOMPAKT und MOBIL Das 25 Watt Netzteil ist ein super-kompaktes und mobiles Ladegerät, das perfekt für unterwegs geeignet ist. Dank seines kleinen Designs lässt es sich problemlos in der Tasche verstauen und ist somit jederzeit griffbereit, wenn du es brauchst. Egal ob auf Reisen oder im Büro, dieses Netzteil sorgt dafür, dass deine Geräte stets aufgeladen sind und du produktiv bleiben kannst. MEHRFACHER SICHERHEITSSCHUTZ Das Netzteil verfügt über einen fortschrittlichen Sicherheitsschutz, der deine Geräte während des Ladevorgangs vor Überhitzung, Kurzschlüssen und anderen potenziellen Schäden schützt. Darüber hinaus sorgt das Netzteil dafür, dass der Ladevorgang automatisch beendet wird, sobald deine Geräte vollständig aufgeladen sind. Dies hilft nicht nur dabei, die Akkulaufzeit zu verlängern, sondern reduziert auch den Energieverbrauch und spart somit Stromkosten. Mit diesem Netzteil kannst du also sicher sein, dass deine Geräte nicht nur schnell und effizient aufgeladen werden, sondern auch sicher und umweltfreundlich.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Polycarbonat (PC)
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.5 A
Max. Leistung  25 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung  25 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  18 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  60 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Paketgewicht  80 g
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.5 A
Max. Leistung:
25 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
25 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
18 W
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
80 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladestation 4smarts, netzteil für tablet, 540359, 4smarts, ladegerät, pdplug, duos, weiß, ladegert, 1c+1a, 1c1a, wall, charger, without, kabelis, baltas, mobilgeräte, indoor, mobilgerte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 2,90*
ab € 7,13*
€ 10,31*
€ 6,70*
ab € 7,14*
€ 10,33*
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,03*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 12,70*
€ 17,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,63*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.