Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540359 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108760594
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540359
EAN/GTIN:
     4252011905140
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
SCHNELLES AUFLADEN Das Netzteil bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 25W, die durch Power Delivery PPS und QC 3.0 Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, dass jedes Smartphone oder Tablet schnell und dennoch schonend für den Akku aufgeladen wird. Die intelligente Lade-Technologie passt sich automatisch an das angeschlossene Gerät an und liefert die optimale Leistung, um den Ladevorgang so effizient wie möglich zu gestalten. GLEICHZEITIGES LADEN: Du kannst zwei Geräte gleichzeitig mit maximal 15 Watt laden, denn es verfügt über einen USB-C sowie einen USB-A Anschluss. Egal ob du dein Smartphone, deine Smartwatch oder andere USB-fähige Geräte aufladen möchtest, dieses Netzteil bietet ausreichend Leistung, um beide Geräte schnell und effizient aufzuladen. Dank der intelligenten Lade-Technologien passt sich das Netzteil automatisch an das angeschlossene Gerät an und liefert die optimale Ladeleistung. Mit diesem Netzteil bist du somit immer bestens gerüstet, um deine Geräte schnell und zuverlässig aufzuladen, egal wo du bist. HOHE KOMPATIBILITÄT Das Ladegerät ist äußerst vielseitig und kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, wie beispielsweise Tablets, Smartphones, Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörern und Drohnen. Es unterstützt eine breite Palette von Lade-Technologien, einschließlich Quick Charge, Power Delivery und andere Standards, um sicherzustellen, dass es mit den meisten Geräten auf dem Markt kompatibel ist. KOMPAKT & MOBIL Das 25 Watt Netzteil ist ein super-kompaktes und mobiles Ladegerät, das perfekt für unterwegs geeignet ist. Dank seines kleinen Designs lässt es sich problemlos in der Tasche verstauen und ist somit jederzeit griffbereit, wenn du es brauchst. Egal ob auf Reisen oder im Büro, dieses Netzteil sorgt dafür, dass deine Geräte stets aufgeladen sind und du produktiv bleiben kannst. MEHRFACHER SICHERHEITSSCHUTZ Das Netzteil verfügt über einen fortschrittlichen Sicherheitsschutz, der deine Geräte während des Ladevorgangs vor Überhitzung, Kurzschlüssen und anderen potenziellen Schäden schützt. Darüber hinaus sorgt das Netzteil dafür, dass der Ladevorgang automatisch beendet wird, sobald deine Geräte vollständig aufgeladen sind. Dies hilft nicht nur dabei, die Akkulaufzeit zu verlängern, sondern reduziert auch den Energieverbrauch und spart somit Stromkosten. Mit diesem Netzteil kannst du also sicher sein, dass deine Geräte nicht nur schnell und effizient aufgeladen werden, sondern auch sicher und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
25 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
25 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladestation 4smarts, netzteil für tablet, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.