Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5" ) Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel (PAWV0017SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Lavender Blue
Artikel-Nr.:
     2753M-8228643
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWV0017SE
EAN/GTIN:
     0840023243929
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,5 cm (6.5" )
Display-Auflösung  1600 x 720 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  IPS
Display Glasart  Panda Glass
Natives Seitenverhältnis  20:9
Maximale Bildwiederholrate  90 Hz
Helligkeit  400 cd/m²
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek
Prozessor  Helio G85
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor Boost-Frequenz  2 GHz
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  512 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  8 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  2 MP
Rückkamera Blendenzahl  1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl  2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl  2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera  0,64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera  1,75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera  1,75 µm
Frontkamera Blendenzahl  2
Pixelgröße Frontkamera  1,12 µm
Blitz-Typ  LED
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Autofokus  Ja
Zeitraffer-Modus  Ja
Video-Stabilisator  Ja
Geolokalisation  Ja
Nachtmodus  Ja
Smile-Erkennung  Ja
Panorama  Ja
Hochformat  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  UMTS, WCDMA
4G-Standard  LTE
5G-Standard  Nicht unterstützt
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.1
Frequenzband  Dual-Band
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Lavendel
Name der Farbe  Lavender Blue
Gehäusematerial  Polymethylmethacrylat (PMMA)
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  TurboPower
Grafikkarte  Mali-G52 MC2
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Multimedia  
Lautsprecher  Stereo
Audio-System  Dolby Atmos
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 13
Virtueller Assistent  Google Assistant
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  183,45 g
Breite  74,7 mm
Tiefe  8,19 mm
Höhe  162,7 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer  Ja
Schutzhülle  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, motorola, moto, 1600, blue, lavender, dualsim, dual, pawv0017se, 0017, 6.5", interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, triplekamera, front, camera, anzeige, triple, kamera, android, 128gb, 5000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 202,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 174,52*
€ 215,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.