Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall Core-X5 13,8 cm (5.45" ) Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4940 mAh Schwarz (1001010701695)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crosscall CORE-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4940 mAh Schwarz
Crosscall CORE-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4940 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8120928
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     1001010701695
EAN/GTIN:
     3700764722695
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  13,8 cm (5.45" )
Display-Auflösung  1440 x 720 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  IPS
Display Glasart  Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung  Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis  18:9
Helligkeit  500 cd/m²
Art des Touchscreens  Kapazitiv
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  2 GHz
Prozessorfamilie  Qualcomm Snapdragon
Prozessor  665
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne  8
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  512 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  48 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  8 MP
Rückkamera-Blitz  Ja
Blitz-Typ  LED
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  4G
SIM-Kartentyp  NanoSIM
3G-Standards  HSPA+
4G-Standard  LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten  850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten  700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
E-Mail  Ja
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
Schutzfunktion  Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht
  
Leistungen  
Videoanruf  Ja
Fingerabdruckscanner  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Vibrationsalarm  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Galileo  Ja
  
Multimedia  
FM-Radio  Ja
Unterstützte Audioformate  AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate  H.264, H.265, MPEG4
  
Software  
Plattform  Android
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  4940 mAh
Sprechzeit (3G)  32 h
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
  
Sensoren  
Annäherungssensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Gyroskop  Ja
Geomagnetischer Sensor  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  256 g
Breite  78 mm
Tiefe  14,5 mm
Höhe  163 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 60 °C
  
Sonstige Funktionen  
Touchscreen  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Bildschirmdiagonale:
13,8 cm (5.45" )
Display-Auflösung:
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
IPS
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis:
18:9
Helligkeit:
500 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
665
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne:
8
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Blitz-Typ:
LED
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
HSPA+
4G-Standard:
LTE-TDD und LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
FM-Radio:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265, MPEG4
Plattform:
Android
Akku-/Batteriekapazität:
4940 mAh
Sprechzeit (3G):
32 h
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Breite:
78 mm
Tiefe:
14,5 mm
Höhe:
163 mm
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Touchscreen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone 5 zoll, smartphone, smartphone 64 gb, 1001010701695, crosscall, corex5, 4940, core, 5.45, zoll, dualsim, android, typc, schwarz, dual
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 570,25*
€ 655,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 570,66*
€ 655,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,36*
€ 779,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,08*
€ 765,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,91*
€ 737,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,02*
€ 717,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.