Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GX4 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB - front camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Gigaset GX4 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753M-8115162
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1531-R112
EAN/GTIN:
     4250366870175
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone

Übersicht

Kurzinfo  Gigaset GX4 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB - front camera
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Gigaset
Hersteller Art. Nr.  S30853-H1531-R112
Modell  GX4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gigaset GX4 - 4G Smartphone - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Prozessor  (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB
Hauptkamera  Fokus: automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
  
Prozessor  
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB
  
Hauptkamera  
Fokuseinstellung  Automatisch
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
4 GB
Fokuseinstellung:
Automatisch
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Kabel
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Gigaset, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, siemens gigaset smartphone, gigaset smartphone, smartphone 4 gb, gigaset, petrol, 1560, smartphone, dualsim, 30853, 1531, s30853h1531r112, dual, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, 6.1", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, s30853, h1531, r112, anzeige, android, outdoor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 269,36*
€ 319,99*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 296,69*
€ 349,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 307,26*
€ 362,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.