Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 3000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8105592
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/B/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745323
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 3000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  3000/B/GoPro9
Modell  outdoor.case Type 3000
EAN/UPC  4031541745323

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 3000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör
Produkttyp  Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.6 cm x 29.5 cm x 17 cm
Gewicht  1.9 kg
Gepäckvolumen  11.7 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  36.6 cm
Tiefe  29.5 cm
Höhe  17 cm
Gewicht  1.9 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Für Actionkamera / Zubehör
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  11.7 Liter
Innenmaße  33 cm x 23.6 cm x 15 cm
Kennzeichnung  IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Breite:
36.6 cm
Tiefe:
29.5 cm
Höhe:
17 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Für Actionkamera / Zubehör
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
11.7 Liter
Innenmaße:
33 cm x 23.6 cm x 15 cm
Kennzeichnung:
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche schwarz, 3000, type, schwarz, 3000bgopro9, 3000/b/gopro9, outdoor.case, hartschalentasche, actionkamera, zubehör, polypropylen, outdoorcase, zubehr, gopro9, outdoor, case, gopro, 9/10, inlay, international, outdoor.cases, kamerakoffer, innenmaß, t)=330, wasserdicht, outdoorcases, innenma
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 78,12*
€ 100,54*
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 122,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 124,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,87*
€ 130,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.