Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6 - Diablo Immortal Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) (90AI00B9-M002X0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-8105256
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B9-M002X0
EAN/GTIN:
     4711081956488
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Phone 6 - Diablo Immortal Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 12 MP - Hellfire Red
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90AI00B9-M002X0
Modell  ROG Phone 6
EAN/UPC  4711081956488

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Phone 6 - Diablo Immortal Edition - Hellfire Red - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2448 x 1080 Pixel - 17.2 cm (6.78") - (165 Hz) - 20.4:9 - AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 730
Arbeitsspeicher  RAM 16 GB / 512 GB
Betriebssystem  Android 12 mit ROG UI
Hauptkamera  50 Megapixel - IMX766 Sensor - f/1.9
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv
Dritte Kamera  5 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera  12 Megapixel Sony IMX663 Sensor
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Hellfire Red
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  77 mm x 10.4 mm x 173 mm
Gewicht  239 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Breite  77 mm
Tiefe  10.4 mm
Höhe  173 mm
Gewicht  239 g
Gehäusefarbe  Hellfire Red
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  ROG UI
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, DC-HSPA+, Gigabit LTE, 5G NR, TD-LTE
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Bluetooth-Profile  HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Ultraschallsensor, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen  ASUS Audio Wizard, MIMO-Technologie, Schnellladen, interne Triple-Mikrofone mit ASUS Rauschunterdrückungstechnologie, X-Achsen-Linearmotor, Dampfkammer-Kühltechnologie, doppelter 5-Magnet-Stereolautsprecher mit Cirrus Logic Verstärker, AirTrigger 6, GameCool 6
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Dirac HD Sound, Hi-Res Audio, Qualcomm aptX Adaptive, GameFX, Qualcomm aptX Lossless, Qualcomm WCD9385
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz  3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 730
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität  512 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensor Name  Sony IMX663 Sensor
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  27.5mm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.56"
Sensor Name  Sony IMX766 Sensor
Objektivblende  F/1.9
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  23.8mm
Pixelgröße  1 µm
Kameramodi  Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus
HDR Modus  HDR10+ Video
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Merkmale  3-achsige elektronische Bildstabilisierung, Snapshot in Videoaufzeichnung
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  12.5mm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  17.2 cm (6.78")
Bildschirmauflösung  2448 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20.4:9
Wiederholrate  165 Hz
Touch-Abtastrate  720 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Delta-E undlt; 1, Pixelworks Technology
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  6000 mAh
Schnelladetechnologie  Asus ROG HyperCharge, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Aufladung 5,0
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IPX4
Zubehör im Lieferumfang  Kabel USB-C auf USB-C, USB-Netzteil (65 W), Shield Blessing aero case, Map of Sanctuary, Fahirs Light, Immortality ejector pin

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Breite:
77 mm
Tiefe:
10.4 mm
Höhe:
173 mm
Gehäusefarbe:
Hellfire Red
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
ROG UI
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Bluetooth-Profile:
HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Typ:
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 730
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensor Name:
Sony IMX663 Sensor
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera:
27.5mm
Sensorgröße:
1/1.56"
Objektivblende:
F/1.9
Pixelgröße:
1 µm
Kameramodi:
Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus
HDR Modus:
HDR10+ Video
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
17.2 cm (6.78")
Bildschirmauflösung:
2448 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20.4:9
Wiederholrate:
165 Hz
Touch-Abtastrate:
720 Hz
Merkmale:
Delta-E undlt; 1, Pixelworks Technology
Kapazität:
6000 mAh
Kennzeichnung:
IPX4
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone, smartphone, smartphone 6 zoll, asus, phone, diablo, immortal, edition, 2448, 1080, hellfire, 90ai00b9m002x0, dualsim, 90ai00b9, m002x0, dual, interner, speicher, oleddisplay, 6.78", pixel, triplekamera, front, camera, oled, display, triple, kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,68*
€ 1.174,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,87*
€ 1.162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,49*
€ 1.126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,08*
€ 1.099,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,88*
€ 1.062,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.