Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNE-CHA20W05 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (CNE-CHA20W05)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canyon CNE-CHA20W05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20W05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20W05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20W05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Canyon CNE-CHA20W05 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-8105053
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CHA20W05
EAN/GTIN:
     5291485008567
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30,3 mm
Tiefe  29,2 mm
Höhe  29,4 mm
Gewicht  32,5 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Plug und Play:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Breite:
30,3 mm
Tiefe:
29,2 mm
Höhe:
29,4 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, canyon, cnecha20w05, cha20w05, ladegerät, ladegert, 1xusbc, power, delivery, white, retail, mobilgeräte, weiß, indoor, mobilgerte, 1xusb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,07*
€ 17,38*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 12,83*
€ 18,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,70*
€ 24,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.