Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Voyager LSCUB - Wagen - für Flachbildschirm / Videokonferenzsystem - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-191 cm (50"-75") - Montageschnittstelle: 200 - 200 mm - 600 - 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Chief LSCUB Ständer für Audio-/DVD-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8056736
Herst.-Nr.:
     LSCUB
EAN/GTIN:
     0841872176758
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack

Übersicht

Kurzinfo  Chief Voyager LSCUB - Wagen - für Flachbildschirm / Videokonferenzsystem - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-191 cm (50"-75") - Montageschnittstelle: 200 - 200 mm - 600 - 400 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  LSCUB
Modell  Voyager LSCUB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Voyager LSCUB - Wagen - für Flachbildschirm / Videokonferenzsystem - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  88.52 cm x 83.87 cm x 180.99 cm
Einstellbare Höhe  128.8-154.8 cm
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Videokonferenzsystem
Empfohlene Display-Größe  127-191 cm (50"-75")
VESA-Halterung  200 - 200 mm - 600 - 400 mm
Max. Ladegewicht  79 kg
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  PACL2 Lever Lock Platten

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  88.52 cm
Tiefe  83.87 cm
Höhe  180.99 cm
Einstellbare Höhe  128.8-154.8 cm
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  PACL2 Lever Lock Platten
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Videokonferenzsystem
VESA-Halterung  200 - 200 mm - 600 - 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  127-191 cm (50"-75")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  79 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  2
Schloßart  Hebelschloss
Details  Hochformat, Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  61.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
88.52 cm
Tiefe:
83.87 cm
Höhe:
180.99 cm
Einstellbare Höhe:
128.8-154.8 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
PACL2 Lever Lock Platten
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / Videokonferenzsystem
VESA-Halterung:
200 - 200 mm - 600 - 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
127-191 cm (50"-75")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
79 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
2
Schloßart:
Hebelschloss
Details:
Hochformat, Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
61.6 kg
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Videokonferenz Einzelplatzsysteme, Videokonferenz Raumsysteme, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, multimediawagen schwarz, av wagen, chief multimediawagen, chief, lscub, voyager, schwarz, 1280, 1548, rollgestell, typische, displaygrößen, mitte, display, boden, vesa:, tragfähigkeit, 79kg, farbe:, geprüft, wagen, flachbildschirm, videokonferenzsystem, bildschirmgröße:, 127191, 50"75", montageschnittstelle:, eine, kompakte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,33*
€ 1.318,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,64*
€ 1.314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,81*
€ 1.258,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,17*
€ 1.216,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,83*
€ 1.155,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.