Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8052795 Herst.-Nr.: ES660026 EAN/GTIN: 5704174208525 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | eSTUFF Silicone Case - Tasche für kabellose Kopfhörer - Silikon - Oliv - für Apple AirPods Pro | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | eSTUFF | Hersteller Art. Nr. | ES660026 | Modell | Silicone Case | EAN/UPC | 5704174208525 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | eSTUFF Silicone Case - Tasche für kabellose Kopfhörer | Produkttyp | Tasche für kabellose Kopfhörer | Material | Silikon | Farbe | Oliv | Entwickelt für | Apple AirPods Pro | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Silikon | Farbe | Oliv | | | Tragetasche | | Typ | Tasche | Empfohlene Verwendung | Für kabellose Kopfhörer | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple AirPods Pro | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Silikon | Farbe: | Oliv | Typ: | Tasche | Empfohlene Verwendung: | Für kabellose Kopfhörer | Entwickelt für: | Apple AirPods Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Kopfhörer, Silikonhüllen, silikonhülle iphone, airpods hülle, estuff, airpods, silicone, es660026, 660026, case, tasche, kabellose, kopfhörer, silikon, oliv, apple, kopfhrer, cover |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,60* | € 5,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,10* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|