Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES660026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES660026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
eSTUFF ES660026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
eSTUFF ES660026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
eSTUFF ES660026 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80888025
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES660026
EAN/GTIN:
     5704174208525
Suchbegriffe:
AirPods Hülle
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods Pro
Material
Silikon
Produktfarbe
Olive
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
10 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.