Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6D Ultimate - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) (90AI00D1-M00080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
ASUS ROG Phone Ultimate (AI2203-3E008EU) 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8052269
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00D1-M00080
EAN/GTIN:
     4711081909514
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Phone 6D Ultimate - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 12 MP - Phantomschwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90AI00D1-M00080
Modell  ROG Phone 6D Ultimate
EAN/UPC  4711081909514

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Phone 6D Ultimate - Phantomschwarz - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2448 x 1080 Pixel - 17.2 cm (6.78") - (165 Hz) - 20.4:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Display (2.)  PMOLED-Display - Farbe
Prozessor  MediaTek Dimensity 9000+
Arbeitsspeicher  RAM 16 GB / 512 GB
Betriebssystem  Android 12 mit ROG UI and Zen UI
Hauptkamera  50 Megapixel - IMX766 Sensor - Weitwinkelobjektiv - f/1.8
Zweite Kamera  13 Megapixel - IMX383 Sensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  5 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera  12 Megapixel Sony IMX663 Sensor f/2.4
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Phantomschwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  77 mm x 10.3 mm x 173 mm
Gewicht  247 g
SAR  1,568 W/kg (Körper), 1,584 W/kg (Kopf), 3,583 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Breite  77 mm
Tiefe  10.3 mm
Höhe  173 mm
Gewicht  247 g
Gehäusefarbe  Phantomschwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
SAR-Wert  1,568 W/kg (Körper), 1,584 W/kg (Kopf), 3,583 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  ROG UI and Zen UI
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600
5G NR Frequenzband  N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 BR/EDR+LE
  
Telefonmerkmale  
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, Drei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, zwei Stereo-Lautsprecher, AeroActive ROG Portal, Cirrus Logic Verstärker
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Dirac HD Sound
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Dimensity 9000+
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5X SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität  512 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Sensor Name  Sony IMX663 Sensor
Linsenöffnung  F/2.4
Merkmale  Elektronische Bildstabilisierung (EIS)
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensor Name  Sony IMX766 Sensor
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.8
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Merkmale  Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 3-achsige elektronische Bildstabilisierung
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Sensorname  Sony IMX383 Sensor
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Merkmale  Elektronische Bildstabilisierung
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  17.2 cm (6.78")
Bildschirmauflösung  2448 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20.4:9
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Wiederholrate  165 Hz
Touch-Abtastrate  720 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Delta-E undlt; 1, 111% DCI-P3
  
Display (2.)  
Typ  PMOLED-Display - Farbe
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  6000 mAh
Schnelladetechnologie  Asus ROG HyperCharge
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IPX4
Zubehör im Lieferumfang  USB-Netzteil (65 W), AeroActive Cooler 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Breite:
77 mm
Tiefe:
10.3 mm
Höhe:
173 mm
Gehäusefarbe:
Phantomschwarz
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
ROG UI and Zen UI
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Klangverstärkungen:
Dirac HD Sound
Typ:
MediaTek Dimensity 9000+
RAM:
LPDDR5X SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Sensor Name:
Sony IMX663 Sensor
Linsenöffnung:
F/2.4
Merkmale:
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.8
Sensorname:
Sony IMX383 Sensor
Objektiv-Blende:
F/2.2
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
17.2 cm (6.78")
Bildschirmauflösung:
2448 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20.4:9
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Wiederholrate:
165 Hz
Touch-Abtastrate:
720 Hz
Kapazität:
6000 mAh
Schnelladetechnologie:
Asus ROG HyperCharge
Kennzeichnung:
IPX4
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Netzteil (65 W), AeroActive Cooler 6
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone, smartphone, smartphone 6 zoll, asus, 2448, 1080, phone, ultimate, dualsim, dual, interner, speicher, oleddisplay, 6.78", pixel, triplekamera, front, camera, phantomschwarz, 6000, android, 00080, 90ai00d1m00080, oled, display, triple, kamera, space
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 628,13*
€ 700,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 718,77*
€ 787,27*
Frei Haus
ab € 719,78*
€ 787,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,27*
€ 936,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,32*
€ 921,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,59*
€ 897,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,35*
€ 882,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,77*
€ 855,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.