Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Solutions Motorola Moto G72 - 4G Smartphone - Dual-SIM (PAVG0000SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Meteorite Grey
Artikel-Nr.:
     2753M-8050266
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAVG0000SE
EAN/GTIN:
     0840023235290
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Motorola Moto G72 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Gray Meteorite
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.  PAVG0000SE
Modell  Moto G72
EAN/UPC  0840023235290

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Motorola Moto G72 - Gray Meteorite - 4G Smartphone - 128 GB -
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  pOLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.8 cm (6.6") - 402 ppi (Pixel pro" ) - 20:9 - AMOLED - HDR
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  MediaTek Helio G99 2.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G57 MC2
Arbeitsspeicher  RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  108 Megapixel - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Tiefensensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  16 Megapixel f/2.45
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Wasserbeständig
Farbe  Gray Meteorite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  74.4 mm x 7.9 mm x 160.5 mm
Gewicht  166 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  74.4 mm
Tiefe  7.9 mm
Höhe  160.5 mm
Gewicht  166 g
Gehäusefarbe  Gray Meteorite
Gehäusematerial  Polymethylmethacrylat (PMMA)
  
Mobil  
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte  Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Magnetometer, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen  Face Unlock, zwei Mikrofone, Gestiksteuerung Quick Gestures
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie, 2 Dolby Stereo-Lautsprecher, Dual SmartPA
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Helio G99
Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G57 MC2
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 6 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  uMCP
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.45
Pixelgröße  1 µm
Spezialeffekte  Farb-Spot
Gesichtserkennung  Lacherfassung
Kameramodi  Timermodus, Portrait, Gruppen-Selfie, Scene Optimization, Gestenaufnahme
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  108 Megapixel
Objektivblende  F/1.7
Pixelgröße  1.9 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR, Farb-Spot
Kameramodi  Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, BurstShot, Hochformat-Modus, Schnappschuss Video Modus, Geschichte, Live-Fotos, Night-Vision, 108MP-Modus, Capture Dual, Digitalzoom-Modus, Low Light Stacking
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Merkmale  Ultraweitwinkel-Verzeichnungskorrektur am Rand, Smart-Composition, Bildoptimierung
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Sensortyp  Tiefensensor
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Pixelgröße  1.12 µm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Pixelgröße  1.75 µm
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  pOLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16.8 cm (6.6")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  402 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  20:9
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  TurboPower-Technologie
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP52
Zubehör im Lieferumfang  Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, TurboPower 33 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
74.4 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
160.5 mm
Gehäusefarbe:
Gray Meteorite
Gehäusematerial:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Konfigurationsdetails SIM-Karte:
Nano-SIM + Nano-SIM/microSD
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen:
Face Unlock, zwei Mikrofone, Gestiksteuerung Quick Gestures
Typ:
MediaTek Helio G99
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
ARM Mali-G57 MC2
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
uMCP
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC
Sensorauflösung:
16 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.45
Pixelgröße:
1 µm
Spezialeffekte:
Farb-Spot
Gesichtserkennung:
Lacherfassung
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Objektivblende:
F/1.7
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Sensortyp:
Tiefensensor
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Funktionen:
Macro-Kamera
Technologie:
AMOLED
Diagonalabmessung:
16.8 cm (6.6")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
402 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
20:9
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
TurboPower-Technologie
Kennzeichnung:
IP52
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, motorola, moto, 2400, 1080, pavg0000se, 0000, meteorite, 6.6", dualsim, dual, interner, speicher, microsd, slot, poleddisplay, pixel, triplekamera, front, camera, gray, poled, display, triple, kamera, grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.