Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realme C33 - Smartphone - Dual-SIM - Triple-Kamera - front camera (6051491)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
realme C33 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8047624
Hersteller:
     realme
Herst.-Nr.:
     6051491
EAN/GTIN:
     6941764400771
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Realme C33 - Smartphone - Dual-SIM - Triple-Kamera - front camera
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Realme
Hersteller Art. Nr.  6051491
Modell  C33
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Realme C33 - Smartphone - GSM
Produkttyp  Smartphone
Prozessor  (8-Core)
Hauptkamera  Fokus: automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Steckverbinder  USB-C

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS, BeiDou
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 850, 900
  
Prozessor  
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Hauptkamera  
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS, BeiDou
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 850, 900
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Fokuseinstellung:
Automatisch
Spezialeffekte:
HDR
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone realme, realme Smartphone, smartphone, 6051491, realme, night, dualsim, 5000, dual, 4+64gb, interner, speicher, microsd, slot, 6.5", rückkamera, front, camera, zoll, android, mikrousb, schwarz, 464gb, rckkamera, 64gb, mikro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 91,33*
€ 118,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,87*
€ 163,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.