Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i550 CD Internet Digital Schwarz (22-254-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i560 CD Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8046380
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-254-00
EAN/GTIN:
     4024035254005
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Internetradios

Hauptmerkmale

Radio  
Radiotyp  Internet
Tunertyp  Digital
Unterstützte Bänder  DAB+
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich  174 - 240 MHz
  
Audio  
RMS-Leistung  60 W
Unterstützte Audioformate  FLAC, MP3, WMA
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  TFT
Bildschirmdiagonale  8,13 cm (3.2" )
Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Kopfhörer-Anschluss  3,5 mm
Optischer Audio-Digitalausgang  1
AUX-Eingang  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Merkmale  
Playback MP3  Nein
Projektion  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Internet-Radio  Ja
Internetradio Services unterstützt  Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Den Gezeiten unterworfen
Beleuchtung  Ja
Universal Plug and Play (UPnP)  Ja
Fernbedienung  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  240 V
AC Eingangsfrequenz  60 Hz
DC input Spannung  18 V
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Optisch
Fernbedienung enthalten  Ja
AC-Netzadapter  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Radiotyp:
Internet
Tunertyp:
Digital
Unterstützte Bänder:
DAB+
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich:
174 - 240 MHz
RMS-Leistung:
60 W
Unterstützte Audioformate:
FLAC, MP3, WMA
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
TFT
Bildschirmdiagonale:
8,13 cm (3.2" )
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
USB Anschluss:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
AUX-Eingang:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Playback MP3:
Nein
Projektion:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Internet-Radio:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Fernbedienung:
Ja
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
240 V
AC Eingangsfrequenz:
60 Hz
DC input Spannung:
18 V
Mitgelieferte Kabel:
Optisch
Fernbedienung enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radio, Smart-Internetradio, SmartHome Radio, digitalradio imperial, cd-player standgeräte, imperial, 2225400, dabman, i560, schwarz, dab+, internetradio, hifiadapter, radio, multifunkionsradio, stereo, receiver, 2x30, cdplayer, bluetooth®, wlan, i550, internet, digital, bluetooth, hifi, adapter, multifunkions, player
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,30*
€ 364,15*
€ 6,78*
ab € 323,60*
€ 375,61*
Frei Haus
ab € 341,10*
€ 393,37*
Frei Haus
ab € 348,38*
€ 401,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 348,06*
€ 403,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.