Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi POCO M5s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB (MZB0CJ8EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POCO M5s 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
POCO M5s 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8046290
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0CJ8EU
EAN/GTIN:
     6934177782145
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi POCO M5s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel - 4x x Rückkamera 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Grau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB0CJ8EU
Modell  POCO M5s
EAN/UPC  6934177782145

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi POCO M5s - Grau - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - 409 ppi (Pixel pro" ) - AMOLED - Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  MediaTek Helio G95 2.05 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G76 MC4
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 12 mit MIUI 13 for POCO
Hauptkamera  64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera  13 Megapixel f/2.4
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2220 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 720 Stunden
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  74.5 mm x 8.29 mm x 160.46 mm
Gewicht  178.8 g
SAR  0,87 W/kg (Körper), 0,597 W/kg (Kopf), 1,972 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  74.5 mm
Tiefe  8.29 mm
Höhe  160.46 mm
Gewicht  178.8 g
Gehäusefarbe  Grau
SAR-Wert  0,87 W/kg (Körper), 0,597 W/kg (Kopf), 1,972 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  MIUI 13 for POCO
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Google Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Schnellladen, Z-axis linear vibration motor, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, Dynamic RAM Expansion Technology
  
Medien-Player  
Supported Digital Video Standards  MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen  Hi-Res Audio zertifiziert
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Helio G95
Taktfrequenz  2.05 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G76 MC4
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.4
Kameramodi  Zeitraffer-Modus, AI Beauty, Zeitgesteuerter Burst, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  64 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Nachtmodus, Dokumente, Makro-Modus, Kurzvideomodus, Video Macro-Modus, 64MP-Modus, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps
Merkmale  Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Quad-Kamera
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  118 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Vierte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16.3 cm (6.43")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  409 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  1100 cd/m²
Kontrastverhältnis  4500000:1
Schutz  Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Merkmale  Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, DC Dimming, Dot Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Sprechzeit  2220 Minuten
Standby-Zeit  720 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 2220 min
Bereitschaft: bis zu 720 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 19 Std.
Gaming: bis zu 11 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP53, TUV SUD, IEC 60529
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
74.5 mm
Tiefe:
8.29 mm
Höhe:
160.46 mm
Gehäusefarbe:
Grau
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
MIUI 13 for POCO
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Google Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Supported Digital Video Standards:
MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen:
Hi-Res Audio zertifiziert
Typ:
MediaTek Helio G95
Taktfrequenz:
2.05 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
ARM Mali-G76 MC4
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.4
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Quad-Kamera
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
118 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.3 cm (6.43")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
409 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
1100 cd/m²
Kontrastverhältnis:
4500000:1
Kapazität:
5000 mAh
Sprechzeit:
2220 Minuten
Standby-Zeit:
720 Stunden
Kennzeichnung:
IP53, TUV SUD, IEC 60529
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, xiaomi, poco, 128gb, grey, 220711bpg, 2400, 1080, mzb0cj8eu, 220711, dual, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.43", pixel, rückkamera, front, camera, grau, amoled, display, android
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.